肘付きでゆったりできる座椅子
さわり心地のいい生地を採用。
腰部はガス式レバーで簡単に角度の調整が可能です。
腰部には疲れを軽減するクッション付き。
頭部は腰部の動きに連動して可動し、最適な角度を維持します。
方向を替えるのに便利な回転台付。
仕様【肘の有無】あり、【キャスター】なし
材質【主要成型部品】スチール、ウレタンフォーム
形式完成品
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】470×600
張地布(ポリエステル)
最大寸法(mm)1070
肘高さ(mm)210~330
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×450
回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。パイプに比べ、曲木が中に入っているので、背中をしっかりホールドし、形状が崩れにくい。重量感があり、安定して座れる。パイプモデルにありがちな静電気が起こらないので、快適。
付属品クッション
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約420×390
キャスターなし
張地布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
機能回転盤付き
形態組立出荷
材質(座面)ウレタン
入数1
生地布
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約460×400×145(最大約145)
カテゴリー座椅子
回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。座面の中にはポケットコイルが入っており、弾力と耐久性に優れます。上下可動肘付きで肘の負担を軽減、邪魔な時は跳ね上げておける。重量感があり、安定して座れる。。。
仕様個口数:1個口
材質PUレザー、ウレタンクッション、スチール、
幅(mm)背もたれ:約510
高さ(mm)背もたれ:約745
キャスターなし
張地座面:PUレザー、背面:PUレザー
背もたれロー
肘掛あり
最大奥行(mm)約1800
機能リクライニング
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約120、最大:約260
組立時間約20分
材質(座面)ウレタンポケットコイル内蔵
傾斜角度(°)約180
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500
材質(部品)主要成型部品:PUレザー、ウレタンクッション、スチール
六角レンチ(mm)5
カテゴリー座椅子
組立人数1
レーシングシートを模した背、座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。360°回転台付きなので、椅子の向きも自由自在。レバー一本で調整可能な広角リクライニング機能でゆったりできます。上下方向に調整可能なランバーサポート付きで腰の疲れを低減。取り外し可能なヘッドレストクッション付き。スペシャル5D可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 布張り
幅(mm)背もたれ:555
色グレー
高さ(mm)背もたれ:840
使用工具手袋
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛あり
最大奥行(mm)1250
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)190、最大:190
組立時間40分
入数1
肘高さ(mm)340、最大:400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約385×480
総耐荷重(kg)100
材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム
脚幅(mm)540
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
関連キーワード