13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ
RoHS
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう 質量(g)394 段数伸縮:8段 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)収納時:285 耐荷重(g)800以下 地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
7,198 税込7,918
欠品中

サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワダイレクトブラケット
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)1.2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スタッキングできるツールボックスです。スタッキングしてボックス同士を固定することができます。サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。機器の形状、サイズに合わせてクッション材を抜くことができます。オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品スポンジ(ABS樹脂) 材質ABS樹脂 質量(kg)約2.84 色(本体)グレー 製品サイズ(mm)約W488×D378×H145 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

スタッキングできるツールボックスです。スタッキングしてボックス同士を固定することができます。サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。工具、部品類を分けて収納できるPETトレー付きです。オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品トレー 材質ABS樹脂 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトフットレスト
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。 軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。 足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。 側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。 脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。 ※角度固定の場合 樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。 使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約30 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。 デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。 デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。 クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。 棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。 棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。 棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。 棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋 材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 寸法W(mm)(天板)560 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 組立時間20分 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 ブラック 質量(g)約80 寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 取扱説明書日本語取扱い説明書あり 耐震性震度6強
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

スタッキング機能付きツールボックス用台車です。ツールボックスと台車を固定させることができます。複数台のツールボックスを井地度に移動させることができます。キャスターの車輪径は100mmです。キャスター取付け4点留めになっている為、移動に対して丈夫です。平台車として使用も可能です。
材質ABS樹脂 他 質量(kg)約2.66 対応機種サンワサプライ製 200-TBOXシリーズ 製品サイズ(mm)約W590×D500×H135 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック_クランプ式
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(クランプ締付部)(mm)12~50 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷