23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトサイドテーブル
ソファーの横でスマホ等の充電台としても使える、サイドテーブルです。 小物等を置きやすい棚と扉付きの収納スペースが有ります。 背面側にはルーター等の収納スペース付きです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンワダイレクトセンターテーブル
収納スペースが便利なセンターテーブルです。 雑誌や新聞、リモコンなどを置くことができます。 フロアやソファーでの使用に合わせて、2段階の高さ設定が可能です。 H390/445mm
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)800 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトテーブル
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。 天板は中空仕様のため軽量です。
材質天板/樹脂、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1520 高さ(mm)740 保証期間初期不良のみ 総耐荷重(kg)30
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア用脚置き台
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利! キャスター付きで移動も容易。(オプションの固定脚SNC-ADJSTを使用すれば固定式にもなります) 5つすべてのキャスターにストッパーがついていますので、動かしたくない時は固定が可能。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。
仕様ガス圧リフト装置付き、キャスター付き(5個中3個はストッパー付き)、【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり 付属品六角レンチ 材質ウレタンフォーム、成形合板、ナイロン、PP、PUレザー 質量(kg)4 張地PUレザー(ブラック) 座面高さ(mm)405~480 最大寸法(mm)525 組立時間20分 素材レザー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×390 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクト脚置き台
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利! 座面の角度を変更できるので(最大15°)、椅子に合わせて様々な調整が可能。 キャスター付きで移動も容易。 (オプションの固定脚SNC-ADJSTを使用すれば固定式にもなります) キャスターにストッパーがついていますので、動かしたくない時は固定が可能。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。
ブラック 張地PUレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×525×405~480 質量(kg)約4 耐荷重(kg)80 保証期間ご購入日より6か月 仕様ガス圧リフト装置付き、座面傾斜機能(角度固定可)、ストッパー付きキャスター
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 角度を無段階に可変でき、固定も可能です。 脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。 スイング範囲も大きく、脚の運動になります。 頑丈なスチールフレームを使用。 取り外し可能なクッション付き。
材質スチール 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)25
1台
5,598 税込6,158
13日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト
足を快適にサポートするフットレストです。 三段階の高さで固定が可能です。 脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。 スイング範囲も大きく、脚の運動になります。 頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。 脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)15 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×50~235 質量(kg)約1.9 総耐荷重(kg)15 材質HDPE(高密度ポリウレタン) 保証期間初期不良のみ
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワダイレクト三脚
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。 開脚角度は2段階調節で固定できます。 レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。 雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。 ローアングル撮影に対応しています。 脚を取り外して一脚としても使用できます。 三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。 平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。 カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。 水準器付きです。 石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本 段数4段 耐荷重(kg)5 取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4 縮長(mm)445 地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本 セット内容ベース×1、ホルダー×5 長さ(mm)【ベース】約86 幅(mm)約36 サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm 入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 ブラック 質量(g)約80 寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 取扱説明書日本語取扱い説明書あり 耐震性震度6強
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。 三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。 天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。 天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。 対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。 プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)7 機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう 質量(g)394 段数伸縮:8段 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)収納時:285 耐荷重(g)800以下 地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.2 機能高さ・角度調整可能
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
耐荷重(kg)0.5 取付場所ドリンクホルダー 取付可能寸法(mm)W105×D27
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
適合機種幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォン セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書 幅(mm)(対応機種)9~25 取付ドリンクホルダー 奥行(mm)(対応機種)64~132 耐荷重(kg)0.5 設置寸法・奥行(mm)68~90 設置寸法・幅(mm)68~90 適合サイズ直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー 設置寸法(高さ)(mm)40以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワダイレクトチェア
素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。 脚に木を採用し、高級感を演出しています。 背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。 肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部) 幅(mm)680 ブラック 高さ(mm)1140~1215 形式ノックダウン 奥行(mm)700 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地背、座面:本革レザー張り 肘掛あり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 梱包内容1個口 座高(mm)530~600 材質(座面)レザー 材質(背)レザー 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンあり
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワダイレクトリクライニング高座椅子
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。 背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。 14段階に可動するオットマンを装備していますので、脚の休息に便利。 頭部クッション付き。 リモコンなどをいれておけるポケット付。 3段階で座面取り付け位置の調整ができます。 腕の負担を軽減する肘付き。
仕様肘付、8断階背もたれ調節、小物入れポケット付。足置き台付き(14段階ギア)、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし 付属品六角レンチ 材質木材、スチール、ウレタンフォーム 質量(kg)13 張地布張り 組立時間20分 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンワダイレクト脚置き台
脚を楽に出来る足置き。 ちょっとした椅子にもなって便利! ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 あぐらもかける大型タイプ座面の角度は脚の楽な角度に調整可能。 任意の位置で固定可能。 PUレザーなので、濡れても染み込むことなく拭き取り可能。 ストッパーキャスター・アジャスターを用途に応じて選択。
仕様キャスターあり、ガス圧リフト装置付き、ストッパーキャスター・アジャスター選択、座面任意角度調整機能 付属品六角レンチ 材質張地:PUレザー張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/木材 奥行(mm)(最大)730 使用工具手袋 肘掛あり 座面高さ(mm)430~550 組立時間20分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)720×470 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5 組立人数1人
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクトフットレスト
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。 軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。 足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。 側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。 脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。 ※角度固定の場合 樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。 使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約30 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト_2WAY
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。横幅555mmのロングタイプでゆったり使用できます。軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。中央部に足の裏を刺激するローラーがついています。※角度固定の場合。樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約60 組立人数1
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷