モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
色(天板)木目
保証期間初期不良のみ
生産国中国
組立時間40分
色(フレーム)木目
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
組立人数1
関連キーワード