5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトワゴン
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。 オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。 キャスター付でちょっとした移動にも便利です。 天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。 鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。 使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口 付属品鍵×2本 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15 キャスターあり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 アジャスターなし 組立人数1
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

サンワダイレクトファイルワゴン
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。 天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)MDF
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700 材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトシンプルデスク
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。 置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。 広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。 L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。 補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。 メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。 天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。 メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。 デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。 デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。 天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700 間口(mm)1500 奥行(mm)1500 質量(kg)24.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)60
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン_デスク下収納
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)750 使用工具手袋 キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 フレーム色ブラック 棚板耐荷重(kg)10 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)300
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)