2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720P インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)4灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数200万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m レンズf=3.18、F=1.6 センサーCMOS マイクロホンモノラル 波長(nm)(赤外線)940 インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ 解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720; インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカーあり LED(赤外線LED)42灯 トリガー(速度)0.2秒 撮影枚数連続10枚 フォーカス固定 画素数400万画素 画角(対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux)0 人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷