6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約3.64 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約2.56 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品ケーブルタイ×2 材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg)約1.86 間口(mm)560 耐荷重(kg)5 フレーム色ガンメタリック インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法組立出荷 供給電流(mA)400(全ポート合計) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスターなし 引出しなし
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)14 電源コード(m)2 定格出力DC5V 3.4A(合計) 絶縁種別絶縁キャップ サージオン電流耐量(A)2500 プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯 制限電圧(V)395 USBポート2 バリスタ電圧(V)240 耐トラッキングあり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。 コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。 天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。 天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。 電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。 落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800 総耐荷重(kg)3 付属品ケーブルタイ×2 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18 アジャスターなし 材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 コネクタ形状USBA 定格入力125V、15A 定格出力5V、2.1A コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード台
質量(kg)2.82 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83 定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)