カテゴリ

  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • ハーフェレ(119)
  • RS PRO(103)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(38)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • エンジニア(12)
  • BEST[金物](12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • エスコ(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • E-Value(6)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ベッセル(6)
  • アイディールブレーン(6)
  • エレコム(5)
  • (5)
  • 長輝ライトテック(5)
  • EARTH MAN(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「家具用ネジ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具転倒防止 サンワダイレクト家具転倒防止サンワダイレクト
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具です。また、常に壁に突っ張る事ができる様、家具下前方に挟み敷く転倒防止板を付属しております。天井を痛める事無く安心な転倒防止ができる構造になっております。設置は簡単穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です。コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません 。取り外す際は専用工具不要!転倒防止板を引き抜き、ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。
セット内容プロック×2個、転倒防止板×1枚、アルコールパッド×2個、取扱説明書質量(kg)対象物250以下質量(g)ブロック:約50取扱説明書日本語取扱説明書あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ブロック:約5×11×6、転倒防止板:約25×0.95×4.6
ドライバー_充電式電動 サンワダイレクトドライバー_充電式電動サンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属持ち運びに便利な収納ケース付き着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース充電時間約3時間商品構成単品ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500回転速度200rpm最大トルク5N.mケーブル長(cm)充電:約50ポート充電:USB タイプC
アンテナケーブル_極細片側L字 サンワダイレクトアンテナケーブル_極細片側L字サンワダイレクト
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL種類同軸規格S2.5C-FBケーブル長(m)約7(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)コネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類S-2.5C-FBコネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
アンテナケーブル_極細片側L字 サンワダイレクトアンテナケーブル_極細片側L字サンワダイレクト
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタL字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL種類同軸規格S2.5C-FBケーブル長(m)約7(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)コネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類S-2.5C-FBコネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
アンテナケーブル サンワダイレクトアンテナケーブルサンワダイレクト
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cコネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
アンテナケーブル サンワダイレクトアンテナケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
アンテナケーブル サンワダイレクトアンテナケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック規格S-2.5C-FBケーブル長(m)約10(SR間)コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.6コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら