デスクサンワダイレクト4日以内出荷
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600寸法W(mm)(天板)1600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。均等耐荷重(kg)(天板部)40組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)40アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1