電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)
最大出力(W)4(2W+2W)
ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】
外形寸法W97×D88×H124mm
センサー2インチ(直径約50mm)
周波数特性120Hz~20KHz
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色ブラック
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲-5℃~50℃
適合規格Bluetooth Ver.4.2
外形寸法W90×D100×H168mm
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。
底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。
2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。
USBケーブル一本で使用できます。
USBケーブルを接続するだけで使用できます。
操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。
3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。
パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容取説、製品本体
電源USB電源
最大出力(W)(実用)6
ケーブル長(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50
周波数特性60-15000Hz
入力端子USB
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mm
インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh
セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1
材質ABS樹脂
質量(g)(電池)45.5
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh)
最大出力(W)スピーカー:(実用)10
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)-10~45
サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm)
消費電力2200mah
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz
消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)
入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB)
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3~5時間
使用電池1個
電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm
S/N比60db以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下)
充電方式ACアダプタ DC5V/1A
マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型
保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
電池構造正極、負極、セパレーター、電解液
ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5
動作電圧(V)1~5
リチウム含有量(g)0.68
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)
寸法(mm)65×32×22(クリップ含む)
本体質量(g)約38
連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
通信方式複信
充電時間約3時間
通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー
ケーブル長(cm)約100~157
無線通信方式TDMA/TDD
伝送速度最大250kbps
最大接続台数1チャンネルあたり255台
電波型式F1D
周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
各種窓口で双方がスピーカーとマイクを使って会話ができるマイクシステムです。
レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。
親機と子機の間で適度なソーシャルディスタンスを保てます。
配線工事は不要で誰でも簡単に設置ができます。
親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(小型スピーカー/マイク)が1セットになっています。
親機側で子機のスピーカー音量調整とマイクミュートも可能です。
使用状況がひとめでわかるLED付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約178×130×470、子機:約84×38×118
質量(g)親機:約608※ACアダプタ、子機:約206※面ファスナー除く
最大出力(W)親機:実用5、子機:実用5
指向性親機:単一指向性、子機:無(全)指向性
インピーダンス(Ω)5
入力感度親機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、子機:-44±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
付属品親機用ACアダプタ×1、子機用両面テープ×2枚、ケーブルカバー×2本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様集音範囲:約30cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】
チャンネル数40
連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)
充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)
電波型式F1D
周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
関連キーワード