カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • サカエ(4)
  • NSK(日本精工)(185)
  • 山金工業(21)
  • イマダ(12)
  • シグマ光機(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • ELPA(5)
  • TKG(5)
  • サンワサプライ(4)
  • シナノケンシ(4)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(4)
  • エスネット(4)
  • プラス[家具](4)
  • エレコム(3)
  • SONY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型テーブル」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大プラグ2P・スイング式キャップ絶縁キャップ:ありブレーカ一括集中スイッチ型シャッターあり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W350×D45×H27差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポートマグネットありコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔取扱説明書日本語取扱説明書ありバリスタ電圧(V)470サージ電流(A)2500雷ガードありUSBPD対応:二重被ふくコード
収納ボックス ロボット掃除機対応 サンワダイレクト収納ボックス ロボット掃除機対応サンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ダストボックス付きロボット掃除機を下部に設置することが可能な木製収納ボックスです。ロボット掃除機を収納しない場合は、大型Wi-Fiルーターや電源タップなどを収納可能です。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害がありません。扉には小型の掃除用品などが掛けられる、便利なフックが2個付いています。背面下部に隙間があり、壁などにぴったり付けて設置しやすくなっています。底面には付属のクッション材を取り付けることで、床が傷つくのを防ぎます。
仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)15組立人数1
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマルアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,298税込4,728
1個
予約販売
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ライト木目RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ダークブラウンRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P(ノーマルタイプ)定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグ形状スイング制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら