「小物収納 木」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口
付属品取付け用木ねじ
材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA
高さ(mm)後部ストッパー:11
使用工具プラスドライバー,手袋
対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100
総耐荷重(kg)10
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口
付属品取付け用木ねじ
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,手袋
対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100
総耐荷重(kg)10
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)80
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3,4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
間口(mm)750
使用工具手袋
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
フレーム色ブラック
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)300
優しい雰囲気の天然木パイン材のパソコンラックです。
キーボードスライダーが付属し、使用しないときは収納することができます。
キーボードスライダーや棚板の高さは64mmピッチで設定が可能です。
イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。
奥行きが360mmの棚板が4枚付属し、インクジェットプリンタの設置が可能です。また、A4ファイルや雑誌、身の回りの小物なども余裕をもって並べることができます。
ケーブルトレイが付属し、電源タップやACアダプタを収納できます。
天板にはケーブル配線用の切り欠きを設けました。
仕様●六角レンチのサイズ:4mm
材質木製(パイン材)
使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋
キャスターなし
フレーム色木目
色(天板)木目
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×25
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。
省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。
デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。
天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。
キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。
収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。
キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。
引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。
引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。
キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。
前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。
木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。
キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。
通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。
表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。
耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。
水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。
脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460
間口(mm)850
奥行(mm)450
材質木(メラミン化粧板)
質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18
色ダークブラウン
天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460
総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷