4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト収納棚
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。 3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436 クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。 便利なフック2個付きです。
材質スチール 形態ノックダウン組立式(お客様組立式) 天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック_クランプ式
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具手袋 フレーム色ブラック 寸法(クランプ締付部)(mm)12~50 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)12 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクトサイドテーブル
ソファーの横でスマホ等の充電台としても使える、サイドテーブルです。 小物等を置きやすい棚と扉付きの収納スペースが有ります。 背面側にはルーター等の収納スペース付きです。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)300 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンワダイレクトリクライニング高座椅子
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。 背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。 14段階に可動するオットマンを装備していますので、脚の休息に便利。 頭部クッション付き。 リモコンなどをいれておけるポケット付。 3段階で座面取り付け位置の調整ができます。 腕の負担を軽減する肘付き。
仕様肘付、8断階背もたれ調節、小物入れポケット付。足置き台付き(14段階ギア)、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし 付属品六角レンチ 材質木材、スチール、ウレタンフォーム 質量(kg)13 張地布張り 組立時間20分 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

関連カテゴリ