64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1 コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ 全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具) 適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具) 質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット) 規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応 ブラック 適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル 使用電池9V乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55 保証期間初期不良のみ 仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ブラック 高さ(mm)92 奥行(mm)93 間口(mm)130 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)1
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年 入数(個)2 耐震性6強 仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 ブラック 質量(g)約80 寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 取扱説明書日本語取扱い説明書あり 耐震性震度6強
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ダークブラウン 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個、棚板3枚 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ブラウン 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個、棚板3枚 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。 便利なフック×10個付きです。 引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。 天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。 棚置き収納ができる棚板3枚付きです。 しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。 空間を仕切るパーテーションに最適です。 壁がないところにも設置可能。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品フック10個 材質スチール、木 寸法t(mm)(天板)15 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)150 梱包数1 色(天板)ブラウン 均等耐荷重(kg)(天板部)3 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 組立人数2
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納棚
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。 便利なフック×10個付きです。 引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。 天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。 棚置き収納ができる棚板3枚付きです。 しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。 空間を仕切るパーテーションに最適です。 壁がないところにも設置可能
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品フック10個 材質スチール、木 寸法t(mm)(天板)15 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)150 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 色(天板)ブラウン 均等耐荷重(kg)(天板部)3 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 組立人数2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクトボード
クランプの設定によって4パターン(デスク上・デスク下・デスク半分ずつ・衝立ぶら下げ)の設置が可能です。 クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2 材質ABS/スチール クランプ範囲(mm)(挟み込み)0~55 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g 撥水加工×
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可 付属品アルコールパッド2枚 セット内容本体×2、アルコールパッド×2 材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂 ベルト/ベージュ、フック/グレー 質量(g)約65/1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時) 対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。 適合温度(℃)0~40 入数(個)2 耐用年数(年)約5 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(2個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク_スタッキング
1人用の研修デスクです。使わないときはスタッキングして省スペースで収納可能です。キャスター付きのためレイアウト変更が簡単です。中棚が付属します。フックが付属し、かばんやヘッドセットを掛けられます。幕板が付属します。
材質天板/木製(メラミン化粧板)MDF(メラミン化粧板) 幅(mm)715 高さ(mm)720 奥行(mm)525 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×525×720 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)650 天板寸法・奥行(mm)500
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

サンワダイレクトボード
ヘッドセットやケーブル、ペンなど机の上に散らかり勝ちな小物を収納できます。 スタンド式なので場所を気にせず設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2 材質ABS/スチール 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g 撥水加工×
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトパーティション
丸パイプのフレームと布を組み合わせた、やさしい雰囲気のパーティションです。デスクの前や横に設置し、フックを便利に使えるパーティションです。キャスター付きデスク(品番:100-DESKF054M)、キャスター付き個別ブース(品番:100-DESKF053M)と組み合わせてレイアウトすることができます。
付属品フック×2個 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)800 高さ(mm)1600 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 材質(パネル)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W800×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)150
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W450×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)150
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W600×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)150
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

サンワダイレクトデスク_ゲーミング
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1800 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1100 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラックカーボン調 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)1800(変形天板) 天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)付属スペーサー20 耐荷重(kg)(ディスプレイ)120 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 対応インチサイズ(ディスプレイ)86 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サンワダイレクトワゴン(100-WG007M)
キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。 棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。 棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。 フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。 各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。
材質木製(MDF)+PVC貼り 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く) フレーム色木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。 2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。 初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。 メインデスクにはケーブルトレーが付属します。 デスクにはフックを取り付けることができます。 キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。 デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。 キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。 キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。 2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。 カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。
仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)18 キャスターありキャスター付きデスク 寸法D(mm)(天板)400メインデスク 寸法W(mm)(天板)950メインデスク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く) 梱包数2 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)レッド アジャスターありメインデスク、デスク 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
パーティション付きのローデスクです。 パーティションにはトレイが取り付け可能です。 大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。 体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。 小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。 ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)800 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトフォールディングデスク
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。足元が気にならない幕板付きです。中棚が付属し、資料などを置くことができます。天板の角が丸くなっており安心です。左右に便利なフック付きです。キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
材質木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)約1000 高さ(mm)約720 奥行(mm)約600 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)30 アジャスターなしキャスターに高さ調節機能が有ります。 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース 材質【ロッド】グラスファイバー 【ロッド】オレンジ 質量(g)【ロッド】約20(1本あたり) 径(Φmm)【ジョイント部】6 保証期間初期不良のみ ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(m)約1(1本あたり) 取扱説明書なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
コンパクトなL字デスクです。 天板は左右に組み換え可能です。 使いやすい配置でデスクワークができます。 天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。 扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。 オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。 天板には配線口が付属します。 ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 木目 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
オフィスでの集中ワーク用デスクです。 天板が前後にスライドできる仕様になっており、クランプ固定のモニターアームなどが取り付け可能です。 天板の下にD250mmの中棚、天板の上にD150mmの小物用の棚が付属します。 天板の幅に合わせたケーブルトレイが付属します。 2段階の高さ設定が可能で上にすると天板上に電源タップなどを置くことができます。 ケーブルなどを引っかけることができるフックが付属します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造) 寸法t(mm)(天板)20 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)525 寸法W(mm)(天板)748 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)35 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。ケーブルトレイが付属します。ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。
付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚 材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル) 幅(mm)777 高さ(mm)1522 奥行(mm)725 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423 フレーム色ブラック(カバーはライトグレー) 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能) フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 棚段数(段)3 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)15 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン_スリム
幅が180mmで、隙間収納が可能なスリムワゴンです。ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。
仕様ダンボール梱包 付属品プラスチック製フック4本 材質スチール 使用工具スパナ、手袋 耐荷重(kg)(ワゴン1段)約10 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 収納寸法・幅(mm)約415 収納寸法・奥行(mm)約170 収納寸法・高さ(mm)約70 組立人数1
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダストボックス付きロボット掃除機を下部に設置することが可能な木製収納ボックスです。ロボット掃除機を収納しない場合は、大型Wi-Fiルーターや電源タップなどを収納可能です。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害がありません。扉には小型の掃除用品などが掛けられる、便利なフックが2個付いています。背面下部に隙間があり、壁などにぴったり付けて設置しやすくなっています。底面には付属のクッション材を取り付けることで、床が傷つくのを防ぎます。
仕様個口数:1個口 材質木製(パーチクルボード、MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)木目 総耐荷重(kg)15 組立人数1
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。 ワイド500mmの幅広収納タイプです。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)450
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。 どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目 木目 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間20分 間口(mm)1200 材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 奥行(mm)450 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。 天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷