2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1400以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)14 電源コード(m)2 定格出力DC5V 3.4A(合計) 絶縁種別絶縁キャップ サージオン電流耐量(A)2500 プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯 制限電圧(V)395 USBポート2 バリスタ電圧(V)240 耐トラッキングあり
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 簡単に囲んで設置できる簡易型収納です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。 お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 2個口の電源コンセント付きです。 スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。 天板は2段階に位置変更が可能です。 収納、設置する機器に合わせ設定できます。 ワイド5000mmの幅広収納タイプです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質(本体)木製(MDF)+プリント紙化粧合板 本体質量(kg)約4.35 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×180×385 総耐荷重(kg)2 組立人数1
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)