4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

サンワダイレクトドロワー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)組立出荷デスクへはお客様取付け 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトトレー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。 シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128 材質(棚板)HIPS 材質(クランプ)スチール 総耐荷重(kg)10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷