2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

サンワダイレクトチェア_メッシュタイプ
通気性の良いメッシュ生地を背とヘッドレストに採用。背座シンクロロッキング方式を採用、4段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。背凭れは腰の位置に合わせて3段階の上下方向の固定が可能。座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。座面の生地は防水、帯電防止処理されており、しみこみにくく快適です。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 。二軸多機能稼働肘(4D肘)を採用。上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。上下前後方向に調節可能なマルチレンジヘッドレスト付き。背もたれ後方に伸縮自在のランバーサポートを装備、背の動きに合わせて前後に稼働します。60mmの大型PUキャスターを採用し、スムーズで静か、床へのダメージも少ない。座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。高耐久4級シリンダーを採用し、耐荷重は130kgに達します。※別売りの専用テーブル、150-SNCNTR1DESKもあります。
付属品六角レンチ ブラック 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地背面:メッシュポリエステル+TPEE、座面:布(ポリエステル)ポリエステル+TPEE 背もたれランバーサポート, シンクロロッキング, 背もたれ上下可動伸縮式ランバーサポート/ハイ 肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節) 機能オットマン, 座面前後調節, 高耐荷重, ヘッドレスト(可動式), 大型キャスター,リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間約30分 材質(座面)モールドウレタン 生地メッシュ 色(シェル)ブラック 六角レンチ(mm)5 カテゴリーメッシュチェア 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
52,980 税込58,278
欠品中

関連カテゴリ