7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト収納棚
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。 便利なフック×10個付きです。 引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。 天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。 棚置き収納ができる棚板3枚付きです。 しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。 空間を仕切るパーテーションに最適です。 壁がないところにも設置可能。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品フック10個 材質スチール、木 寸法t(mm)(天板)15 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)150 梱包数1 色(天板)ブラウン 均等耐荷重(kg)(天板部)3 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 組立人数2
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納棚
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。 便利なフック×10個付きです。 引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。 天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。 棚置き収納ができる棚板3枚付きです。 しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。 空間を仕切るパーテーションに最適です。 壁がないところにも設置可能
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品フック10個 材質スチール、木 寸法t(mm)(天板)15 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)150 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 色(天板)ブラウン 均等耐荷重(kg)(天板部)3 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 組立人数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W800×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)150
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W450×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)150
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W600×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)150
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。 壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。 ※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。 VESA取付け100×100~400×400に対応しています。 ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。 棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。 余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。 底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式 材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 使用工具プラスドライバー、手袋 組立人数2 組立時間30分 六角レンチ(mm)4 色(マンセル値)該当なし モニターサイズ(最大)55インチ 総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5) アジャスターなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり 質量(kg)約20 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン_高さ可変
24段階の高さ可変ができて、収納するサイズに合わせて高さを変更できます。ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。本製品の耐荷重は、ワゴン1段で約20kgで、3段全体で約60kgになり、ペットボトルなどの重いものも収納できます。付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。
仕様ダンボール梱包 付属品プラスチック製フック4本 材質スチール 使用工具スパナ、手袋 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 組立人数1
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)