4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付据置き 使用工具手袋 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm)4・6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷