「手袋 自転車用品」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)
材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。
色上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色
質量(g)5840
耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)
収納数縦に2台の自転車を設置可能。
設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340
色シルバー
総耐荷重(kg)6
仕様【画面数】1
付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.8
取付ネジ固定,据置き
使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)115
組立時間20分
適合モニターサイズ(最大)24インチ
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード