折りたたみ式なので収納、持ち運びにも最適です。
ノートパソコンはもちろんタブレットスタンドとしてもお使い頂けます。
スタンドには回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。
角度・高さ調整が出来るので最適な位置に調整が出来ます。
機器接触部、スタンド下にはシリコンゴムの滑止め付で滑り防止、傷付防止になります。
アルミ製で放熱効果抜群です。
仕様天板サイズ_W:270mm 天板サイズ_t:4mm台座サイズ:W230×D200傾斜角度推奨:0~45度 天板サイズ_D:220mm 個口数:1個口
付属品六角ソケット×1
材質アルミニウム、PA
色シルバー
耐荷重(kg)3
フレーム色シルバー
色(天板)シルバー
組立方法組立出荷
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25
本体質量(g)約212
耐荷重(kg)3
材質樹脂
付属品専用ポーチ
保証期間初期不良のみ
仕様角度調整:10段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台
耐荷重5kg
寸法D(mm)天板:220
特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345
天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245
角度調節対応※6段階
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン
質量(g)約390
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)
耐荷重(g)約400
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
対応対応機器台数:1台
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)380
角度調節対応※10段階
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ノートパソコン、タブレット、スマートフォンまで、幅広い機器に対応する最大140WのUSB PD高出力充電対応のマルチポートAC充電器です。1ポート使用時は最大140WのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンから、高電力を必要とするハイスペックなノートパソコンまで幅広い機器に対応します。MacBook Pro 16インチのフルスピード充電も可能です。4つのポートを使用して、複数のデバイスを同時に充電可能です。高出力仕様により、複数デバイスの同時充電時にも出力不足に悩まされません。USB-C×3 & USB-A×1の4ポート構成で、さまざまなデバイスの充電に対応できる幅広い互換性があります。接続されたデバイスの電力要求を自動で識別し、最適な電力を給電します。複数のデバイスを充電しているときも、効率的で安全にご使用いただけます。従来のシリコン技術に代えて、効率的で発熱が少ないGaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、高出力でありながらスリムかつ小型設計を実現しています。プラグは折りたたんで小さく収納することができるため、コンパクトに持ち運べます。過電流、過電圧、短絡防止などの多重保護機能により、安心してご使用いただけます。
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)合計:145、USB PD:140
対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A、DC28V/5A(最大140W)、USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、<2ポート使用時>C1+C2:65W+65W、C1+C3:100W+45W、C1+A:100W+18W、C2+C3:100W+45W、C2+A:100W+18W、C3+A:25W+18W、<3ポート使用時>C1+C2+C3:65W+30W+45W、C1+C2+A:65W+30W+18W、C1+C3+A:100W+25W+18W、C2+C3+A:100W+25W+18W、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:65W+30W+25W+18W
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.1×7.6×9.6
出力端子USB A,USB Type-C
プラグ形状2P
USBポート4ポート、※USB Type-C×3、USB A×1
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン
質量(g)約390
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)
耐荷重(g)約400
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード