背もたれを前方に折りたたむことができ、コンパクトに収納。全長180cmでラクラク寝れる。用途は様々、クッション付き。折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。クッション性が高く、座り心地が良い。背もたれは14段階の日本メーカーKOYO製ギアを採用。背もたれには6段階のヘッドレスト可動が可能
付属品クッション
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約510×745
キャスターなし
張地布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約1800
機能リクライニング
形態組立出荷
材質(座面)ウレタン
傾斜角度(°)約180
入数1
生地布
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約510×500×120展開時(最大約260折り畳み時)
カテゴリー座椅子
色(座面)グレー
色(背面)グレー
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ダブルの高反発クッションで至高の座り心地。
さわり心地のいい生地を採用。
腰の部分のギアは42段階の超多段階リクライニング。
背もたれを水平にしなくても好みの角度でロックが可能。
足、頭部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
色ブラウン
仕様【肘の有無】なし、【キャスター】なし
材質【主要成型部品】スチール、ウレタンフォーム
形式完成品
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】1000×620
張地布(ポリエステル)
最大寸法(mm)2200
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)620
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(天板)グレー
色(フレーム)シルバー
高さ調節5段階 290~410mm P30
総耐荷重(kg)5
角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
シンプルデザインと収納機能を備えた長方形ボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
W270×D490×H495mmの省スペースで狭いところに収納しやすい。
持ち運びしやすい取って付き。
ソファのそばにおいて収納×台として使用可能。
オットマンとしても使える!
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。
材質【主要成型部品】MDF、紙、ウレタンフォーム
形式組立式
張地布
座面高さ(mm)495
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×270×495
素材布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×270
総耐荷重(kg)80
関連キーワード