高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん踏面幅(mm)197
仕様折りたたみ式
全高(mm)990
耐荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)670
設置寸法・幅(mm)400
有効高さ(mm)720
入数1
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)1030
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
2段式タイプ。
最大使用荷重(kg)150
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
仕様折りたたみ式
キャスターなし
張地(座面)PP
背もたれなし
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)730
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
材質(座面)PP
入数1
生地PP
総耐荷重(kg)150
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
脚幅(mm)400
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
肘付きなので、腕の疲れを低減します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ヘッドレスト付き
チェア全体がメッシュで風通しが良い。
仕様折りたたみ式
材質フレーム部/スチール
キャスターなし
張地(背面/座面)布(ナイロン)
背もたれハイ
肘掛あり
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
入数1
生地布
総耐荷重(kg)130
材質(部品)(主要成型)スチール
色(座面)ブラック
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できるボックスです。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
取っ手はボタンでとめることができます。
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ素材です。
材質布 他
質量(kg)約1.55
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約475×265×375(※取っ手除く)折りたたみ時:約480×50×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納:約450×230×300
取扱説明書日本語取扱説明書あり
肘付きなので、腕の疲れを低減します。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式なので、収納に便利。ヘッドレスト付き。チェア全体がメッシュで風通しが良い。
材質フレーム部/スチール
キャスターなし
張地布(ナイロン)
背もたれハイ
肘掛あり
最大奥行(mm)約1510
機能折りたたみ式
形態組立出荷
入数1
生地布
総耐荷重(kg)130
脚幅(mm)約600
カテゴリーその他
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
折りたたみできて、コンパクトに収納できる多用途のバケツです。
家庭でのお掃除や洗濯時のご使用はもちろん、アウトドアや、防災、緊急時などにも最適です。
持ちやすい大きな取っ手付きです。
材質PP(ポリプロピレン)、TPR(熱可塑性エラストマー)
保証期間初期不良のみ
本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。
タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。
本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
付属品USB充電ケーブル1本
消費電力(W)0.03~最大2.35
電源DC5V/600mA
ケーブル長(m)1.27
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)
充電時間(時間)5(満充電の場合)
バッテリー容量(mAh)2200
光束(Lm)3~最大152
LED寿命(時間)50000
光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m。耐荷重:5Kg。
材質PVC、メッシュ 他
質量(kg)約1
色ブラウン
耐荷重(kg)5
本体サイズ(mm)使用時/約W480×D265×H375(※取っ手除く)、折りたたみ時/約W480×D25×H450
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。PVCレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。折りたたんでコンパクトに収納可能です。PVCレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。外形寸法:W475×D265×H375m。耐荷重:5Kg。
材質PVC合成皮革 他
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。開けば大容量サイズのバッグに。通常使いのバッグとしても使える丈夫な作り。リュックベルト部分には通気性の良いメッシュクッションを採用。リュックベルトは収納可能。水が浸入しにくい止水ファスナーを採用。上部を絞ってよりコンパクトに使用可能。
材質リップストップナイロン
寸法(mm)折りたたみ時/約W20×D5×H18(取っ手部除く)
容量約22リットル
質量(g)約238
加工止水ファスナー・撥水加工あり
寸法(cm)フロントポケット:約20×20.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×20×39(取っ手・リュックベルト部除く)
取扱説明書なし
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード