「折りたたみ式 デスク」の検索結果
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
折りたたんで収納できるシンプルなデスク。組み立て済みのため、開梱してすぐに使えます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様アジャスターの取り付けが必要
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)730
高さ(mm)700
奥行(mm)430
形態組立出荷
天板厚さ(mm)16
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720
組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)730
天板寸法・奥行(mm)400
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。
形態出荷形態:組立出荷
組立時間20分
折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)900
天板寸法・奥行(mm)400
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)690
高さ(mm)751~1095
奥行(mm)497
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30
アジャスターあり
組立人数1
昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)690
天板寸法・奥行(mm)480
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
材質本体:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)約60
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×435×845
キャスター径(Φmm)約75
保証期間6ヶ月
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×435×1070
色(フレーム)シルバー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】約515×310×28
色(本体)ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30
アジャスターあり
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1095、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):751
天板寸法・幅(mm)690
天板寸法・奥行(mm)480
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコード
セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ
電源USB給電
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ最大440×330(A3)
解像度最大3840×2880 @15fps
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
2cm刻みで5段階の高さ調整が可能です。
前面に4段階の角度調整が可能なので、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
手で簡単に操作できるストッパー付きで、ネジなどで固定する必要はありません。
材質天板:木製(MDF)+メラミン化粧板フレーム:アルミニウム、ABS
高さ(mm)240~320
奥行(mm)330
間口(mm)600
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×240~320
色(天板)木目
天板厚さ(mm)9
色(フレーム)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×330
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)620
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(天板)グレー
色(フレーム)シルバー
高さ調節5段階 290~410mm P30
総耐荷重(kg)5
角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
天板寸法・幅(mm)200
天板寸法・奥行(mm)300
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品スパナ
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。
ワゴンとしての収納も十分です。
中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。
キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
高さ(mm)700
幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時)
奥行(mm)600
質量(kg)約32
総耐荷重(kg)40
材質木製(パーティクルボード)
保証期間初期不良のみ
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
付属品スパナ
材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約18.3
色木目
奥行(mm)天板:550
使用工具プラスドライバー、 手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)1170
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
折りたためば省スペース。しかもイスも折りたためて机にかけられるのでとても便利です。
女性の方でもできる簡単折りたたみ構造です。
引き出しが2つ付いていますので、パソコンのアクセサリ等の収納が可能です。
キッチンやリビングにも似合うメイプル木目柄です。
高さ(mm)700
幅(mm)900
奥行(mm)580
質量(kg)16.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク900×580×700、(チェア)365×D373×H664
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×580×700
総耐荷重(kg)(デスク)50、(チェア)80
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)720
耐荷重(kg)30(中棚5)
保証期間初期不良のみ
総耐荷重(kg)30(中棚5)
パネルあり
金属製の丈夫なクランプでしっかり机に設置できます。使わない時に便利な折り畳み式です。手置き部分はクッション入りのソフトな手触りです。マウステーブルとしても使えます。
セット内容パッド、クランプ、ネジ×5(1本は予備)、取扱説明書
材質マウスパッド部:PU
幅(mm)リストレスト部:約230
色ブラック
奥行(mm)リストレスト部:約240
クランプ取付幅(mm)約0~46*幅185、奥行き63のスペースが必要です。
材質(クランプ)金属
総耐荷重(kg)約5
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。
材質ABS
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。天板は中空仕様のため軽量です。コンパクトサイズで折りたたみ可能なため、自動車に積んで運ぶことができます。W765×D500×H570mmのサイズは車内ワーク用やアウトドア用のデスクとして使用可能です。
材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)765
高さ(mm)570
奥行(mm)500
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色グリーン
形態組立出荷
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)40
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)765×500×570
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)765
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
厚地のコットン生地でグリーン、ブルー両方対応できるクロマキー背景スクリーンです。折り畳みが可能で、コンパクトに収納できます。設置方法も簡単で、しわも出来にくい構造です。専用のスタンド付きで、高さ調節も可能です。スクリーン専用のキャリングケース付です。
色グリーン、ブルーライトスタンド
長さ(cm)折り畳み:80
寸法(cm)150x200cm
高さ(cm)80~230
素材ポリエステル、アルミ合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25
本体質量(g)約212
耐荷重(kg)3
材質樹脂
付属品専用ポーチ
保証期間初期不良のみ
仕様角度調整:10段階
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
材質天板/樹脂、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1520
高さ(mm)740
保証期間初期不良のみ
総耐荷重(kg)30
組み立て簡単!本体とシリンダーと脚をつなげるだけ!工具の必要なし!
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背・座連動ロッキングを採用しています。
机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。
ロッキングの硬さは、座面下のノブを緩めることで調整できます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
背もたれが折れ曲がる構造なので、机の下に収納することも出来ます。(机によります。)
座面静耐荷重100kg。
仕様オットマン、 折りたたみ式、 ヘッドレスト【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)約550
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング
肘掛固定肘
寸法D(mm)(最大)約695
寸法W(mm)(背もたれ)約495
梱包数1
機能ロッキング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
肘高さ(mm)約630、(最大)約710
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×465
生地布
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
色(座面)ブラック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台
耐荷重5kg
寸法D(mm)天板:220
特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
天板上部にはタブレットを立て掛けられる幅調整溝により、オンライン学習などでタブレットを見ながら手元でノートをとることができます。
付属のワイヤーを取り付ければ教科書を立て掛けることもできるので、教科書を見ながらノートをとることができます。
天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。
天板上部にはペンやタッチペンなどを立てられる構造です。
天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。
脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
色木目
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×350~380×45
質量(kg)約2.2
材質MDF(表面PVCシート真空プレス)、天然木(脚部分)、ステンレス(ワイヤー)
耐荷重(kg)5
保証期間初期不良のみ
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷