4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書
材質ABS、PVC、カーボンスチール
質量(kg)約1.6
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度
寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63
取付け方法据置き
六角レンチ(mm)3
レーシングシートを模した背、座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。360°回転台付きなので、椅子の向きも自由自在。レバー一本で調整可能な広角リクライニング機能でゆったりできます。上下方向に調整可能なランバーサポート付きで腰の疲れを低減。取り外し可能なヘッドレストクッション付き。スペシャル5D可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 布張り
幅(mm)背もたれ:555
色グレー
高さ(mm)背もたれ:840
使用工具手袋
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛あり
最大奥行(mm)1250
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)190、最大:190
組立時間40分
入数1
肘高さ(mm)340、最大:400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約385×480
総耐荷重(kg)100
材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム
脚幅(mm)540
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード