2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
Magsaafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンスタンドです。接地面がマグネットで取り付けができるので、磁力がある箇所に取り付けすることができます。マグネットで着脱ができるので、様々な場面で使用することができます。Magsafe非搭載機種でも使用できるように、貼りつけできるメタルリングが付属しています。ヒンジが2か所あるので、前後への位置調整が可能です。
材質スチール、シリコーンゴム
適合機器MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
寸法(cm)約W6×D20×H0.5(展開時)、約W6×D8×H1.4(折りたたみ時)
製品質量(g)約112
耐荷重(g)300
取扱説明書なし
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(cm)約W7.2×D8.8×H12(スタンド時)、約W7.2×D12×H2.8(折りたたみ時)
製品質量(g)約96
取扱説明書なし
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(cm)約W10.4×D13.4×H15(スタンド時)、約W9.3×D14.7×H3.2(折りたたみ時)
製品質量(g)約241
取扱説明書なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォン用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。
ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。(厚みが13mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが13mm以下のスマートフォン
質量(g)約126
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×91×104(最大)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(cm)約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時)
製品質量(g)約134
取扱説明書なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。
2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。
折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。
機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。
折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendo Switchなどの設置にも対応します。
設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。
タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。
仕様折りたたみ対応
材質アルミ製
適合機器(台数)1
高さ調節対応
角度調節対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード