カテゴリ

  • オフィス家具(23)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(21)
  • プラス[家具](12)
  • バウヒュッテ(9)
  • サンワサプライ(3)
  • イトーキ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • コイズミファニテック(3)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • サンコー(電子機器)(2)
  • 東芝テック(2)
  • ジョインテックス(2)
  • アーキサイト(2)
  • ビーズ(2)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「拡張デスク」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式サンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応しますクランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:15口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式取付け方法クランプ組立時間20分総耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)250
デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応しますクランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW550×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:15口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式取付け方法クランプ組立時間20分総耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)250
デスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式 サンワダイレクトデスクエクステンダー 折りたたみ クランプ式サンワダイレクト
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応しますテーブルサイズはW250×D300mm。 ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:15口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式取付け方法クランプ組立時間20分総耐荷重(kg)5組立人数1天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)300
サブデスク L字用 サンワダイレクトサブデスク L字用サンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。(組立時に左右どちらかを選択してください。)*L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。 対応機種にはご注意ください。
仕様【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具手袋内容1個口組立時間30分総耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき)アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき)組立人数1キャスターの有無なし
サブデスク サンワダイレクトサブデスクサンワダイレクト
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。*W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。キャスター付きで移動が簡単です。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700*天板の高さは、640と700に設定可能です。(初期設定)形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15組立人数1天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)350
サブテーブル サンワダイレクトサブテーブルサンワダイレクト
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋スパナは付属(7mm)キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)320
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。サイズ:W1000×D500×H700mm 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500mm
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)木目キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)500
デスク 天板拡張 サンワダイレクトデスク 天板拡張サンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。木目柄と黒フレームのシックなデスクです。
仕様個口数:1個口材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド木目使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)850天板寸法・奥行(mm)450
シェルフ サンワダイレクトシェルフサンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)15組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)300
ワゴン_デスク下収納 サンワダイレクトワゴン_デスク下収納サンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装間口(mm)750使用工具手袋キャスターあり天板耐荷重(kg)20フレーム色ブラック棚板耐荷重(kg)10形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)16組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)300
シェルフ サンワダイレクトシェルフサンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能)フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16組立時間30分棚段数(段)3色(マンセル値)該当なしアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)300
机上ラック_クランプ式 サンワダイレクト机上ラック_クランプ式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(クランプ締付部)(mm)12~50形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)12組立時間30分六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)250
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。 ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)挟み幅20mmコネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz対応プロトコルIPv4、 IPv6
ワゴン サンワダイレクトワゴンサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。 シンプルデスク(新型)と同じ配色です。 天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。 下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。 キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)750梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2
テーブル サンワダイレクトテーブルサンワダイレクト
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 クランプは厚さ15~40mmまで対応します。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 耐荷重は15kgです。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板寸法D(mm)(天板)230梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15組立人数1
ラック サンワダイレクトラックサンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
予約販売
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)18キャスターあり引出し数1寸法D(mm)(天板)450寸法W(mm)(天板)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm)梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
サブデスク サンワダイレクトサブデスクサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。 連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。 天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。 メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。 (組立時に左右どちらかを選択してください。) L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。 対応機種にはご注意ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です)アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
サブデスク サンワダイレクトサブデスクサンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。(初期設定)【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16キャスターあり寸法D(mm)(天板)350寸法W(mm)(天板)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目均等耐荷重(kg)(天板部)15組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
サブデスク サンワダイレクトサブデスクサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式均等耐荷重(kg)(天板部)15組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
テーブル サンワダイレクトテーブルサンワダイレクト
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 テーブルサイズはW650×D230mm。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236幅(mm)788奥行(mm)297耐荷重(kg)5質量(kg)約3.3天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板保証期間購入日より6ヶ月
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様キャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)木目使用工具手袋組立時間30分色(フレーム)ブラック製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4組立人数1人
シェルフ サンワダイレクトシェルフサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。 中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。 天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)約45キャスターなし天板耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100保証期間1年間天板厚さ(mm)16天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350アジャスターあり
ノートパソコンデスク サンワダイレクトノートパソコンデスクサンワダイレクト(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580奥行(mm)390ホワイト材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)5
シェルフ サンワダイレクトシェルフサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
シンプルワークデスクを拡張できるシェルフです。 横幅60cmなのでシンプルワークデスクにぴったりサイズです。 ファイルや書籍などを収納可能です。 プリンターやフィルムスキャナー等収納可能です。 収納するものに合わせて棚板の位置を可変出来ます。 横揺れを防ぐバックフレームを装備しています。 がたつきを防ぐアジャスターを装備してます。 独立してプリンタースタンドやマルチワゴンとしても使用できます。
天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1100材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら