完全に折り曲がるので収納にも場所をとりません。
取っ手付きで持ち運びも便利。
腰部分のギアは14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本メーカー製を使用(KOYO)。
材質スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)約2.6
張地布(ポリエステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×570~1000×70~550
保証期間ご購入日より6か月
スタッキングが可能なミーティングチェアです。取っ手付きで持ち運びに便利。最大6台までスタッキングが可能です。左右に連結できるアタッチメント付き※4個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。
材質PP、スチール
奥行(mm)540
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約480×400
キャスターなし
張地PP
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約540
機能スタッキング
形態組立出荷
材質(座面)ウレタン
入数4
生地布
総耐荷重(kg)約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×450×450(最大450)
スタッキング可
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約510
メモ台なし
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(背面)ブラック
肘付きなので、腕の疲れを低減します。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式なので、収納に便利。ヘッドレスト付き。チェア全体がメッシュで風通しが良い。
材質フレーム部/スチール
キャスターなし
張地布(ナイロン)
背もたれハイ
肘掛あり
最大奥行(mm)約1510
機能折りたたみ式
形態組立出荷
入数1
生地布
総耐荷重(kg)130
脚幅(mm)約600
カテゴリーその他
肘付きなので、腕の疲れを低減します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ヘッドレスト付き
チェア全体がメッシュで風通しが良い。
仕様折りたたみ式
材質フレーム部/スチール
キャスターなし
張地(背面/座面)布(ナイロン)
背もたれハイ
肘掛あり
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
入数1
生地布
総耐荷重(kg)130
材質(部品)(主要成型)スチール
色(座面)ブラック
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
足を快適にサポートするフットレストです。
折り畳めるので、省スペースで足元に収納できます。
1kgを切る軽さで持ち運びに便利。
フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質フレーム/ABS、足置き部/アルミ
色ブラック
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クッションには低反発ウレタンを採用。
ムレにくいメッシュ素材を採用。
上下は取り外し可能なので、高さの変更や、自由な配置が可能。
底部には滑り止めが付いています。
持ち運びしやすい取っ手付き。
フットレストだけでなく、椅子の背もたれに置けばランバーサポートになるなど、用途も豊富。
材質低反発ウレタンフォーム
入数1
色ブラック
仕様●個口数:1個口●主要成型部品:ウレタンフォーム、ポリエステル
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。
軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。
足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。
側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。
脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。
※角度固定の場合
樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。
使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル)
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)約30
組立人数1
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。横幅555mmのロングタイプでゆったり使用できます。軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。中央部に足の裏を刺激するローラーがついています。※角度固定の場合。樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル)
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)約60
組立人数1
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
シンプルデザインと収納機能を備えた長方形ボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
低めのスツールなので足置きとしても使用できます。
W270×D490×H495mmの省スペースで狭いところに収納しやすい。
持ち運びしやすい取って付き。
ソファのそばにおいて収納×台として使用可能。
オットマンとしても使える!
組立簡単で、使わない時は折りたたんで収納できます。
材質【主要成型部品】MDF、紙、ウレタンフォーム
形式組立式
張地布
座面高さ(mm)495
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×270×495
素材布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×270
総耐荷重(kg)80
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz
セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)
電源リチウムポリマーバッテリー
マイクロホンステレオマイク
メモリー8GB
対応メディアmicroSDHC 32GBまで
再生可能時間10時間
録音方式MP3
再生形式MP3/WAV
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz
セット内容充電用USBケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
マイクロホンステレオマイク
メモリー16GB
再生可能時間10時間
録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz
再生形式MP3/WAV
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。
セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケース
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)30
保証期間初期不良のみ
材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバー
ワイヤーイエロー
取扱説明書なし
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード