ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72
光源LED 96個
色温度3000-6500K
点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300
色温度3200-6500K
LED120pcs (7W-10W)
明るさ(Lm)LED:約1600
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え
付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター
質量(kg)約1
電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え
付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター
質量(kg)約1
電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×25×5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
最大250ルーメンの明るさで暗所でも被写体を鮮明に照らし、美しい撮影を可能にします。高演色性Ra90により、肌や商品の質感を自然に再現しリアルな仕上がりにします。5段階の調光・調色が可能で、撮影シーンや時間帯に応じた光加減を簡単に調整できます。スマートフォンはもちろん、一眼レフカメラやジンバルなど撮影スタイルに合わせて自由に装着できます。
セット内容クリップ、シューマウント、ネジアダプタ、充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約0~40
電源充電式(リチウムポリマーバッテリー)
連続使用時間(時間)最小約2~最大約10
光源LED
色温度(K)約2700~6500
防塵防水性能無
設置方法クリップ
充電時間(時間)約2
LED44粒
コネクタUSB Type-C
設置場所屋内
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)約250
LED寿命(時間)約20000
調光範囲5段階(調色5段階)
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。
フィギアや小物の展示用としても最適です。
右回転、左回転切替可能です。
材質ABS
質量(g)約420
電源アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約202×48
耐荷重(kg)2
回転速度(min-1[r.p.m])3.25
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
厚地のコットン生地でグリーン、ブルー両方対応できるクロマキー背景スクリーンです。折り畳みが可能で、コンパクトに収納できます。設置方法も簡単で、しわも出来にくい構造です。専用のスタンド付きで、高さ調節も可能です。スクリーン専用のキャリングケース付です。
色グリーン、ブルーライトスタンド
長さ(cm)折り畳み:80
寸法(cm)150x200cm
高さ(cm)80~230
素材ポリエステル、アルミ合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。。
仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm
付属品付け替えパッド
質量(g)約170
保証期間初期不良のみ
耐荷重(g)250
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
スマホを首に取り付けて、気軽に自分目線の撮影ができるホルダーです。
遠隔授業やお料理動画、旅の記録、アウトドアなど自分目線の撮影ができます。
首にかけるだけのハンズフリータイプで、両手が自由につかえるので、撮影の幅が広がります。
材質PP
耐荷重300kg
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マナーシール撮影禁止マーク入り100枚入り。
美術館や展示場、企業の開発部や研究所、国や自治体など、撮影を禁止したい
場所の入口で携帯電話のカメラレンズにシールを貼り、撮影を防止します。
シールを剥がすと「VOID」の文字が残り、シールを剥がしたことが一目で分かります。
携帯電話のレンズ部分に貼るタイプのシールです。
その為、レンズ部にあたる部分は糊がつかないようになっています。
使用後は付属のクリーニング用シールで汚れをお取り下さい。
特許を取得しています。(特許第3629488)
仕様使用可能な対象物:各種携帯電話
寸法(幅W×高さH)(mm)シールサイズ:30×20(※剥がし用ベロを除いたHは12)
1セット(100枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
5インチのスマホから12.9インチの大型タブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。
タブレットと接する部分はクッション素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。
タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
取付ねじ三脚:あり※1/4-20UNC
収納寸法(mm)参考:(最大)W245×D10(※5~12.9型までのスマートフォン・タブレットPC)参考:(最小)_W55
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。
写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
材質ABS
質量(g)約80
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124
取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ
取扱説明書なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
7~10型のタブレットを三脚に固定できるアタッチメントホルダーです。
タブレットと接する部分はラバー素材になっており、タブレットをキズつけず、しっかり固定できます。
タブレットを使った撮影はもちろん、タブレットスタンドとしての使用にも最適です。
取付用ねじ穴三脚:あり※1/4-20UNC
収納寸法(mm)参考収納寸法(最大)_W245mm※7~10.1型タブレット対応参考収納寸法(最小)_W145mm
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス固定
画素数1800万画素
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源USB電源
倍率(倍)光学ズーム20~220
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI
解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式【静止画保存】JPEG
画素数350万画素
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cm
セット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル
形状防水型
電源内蔵電池
ケーブル長(m)0.9
センサーCMOS、1/2.78インチ
保護等級IP54※カバーを付けた状態
マイクロホンモノラル
充電時間4時間
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960
スピーカーあり
動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
バッテリー容量(mAh)3000
画素数500万画素
使用場所屋外対応
記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)
フレームレート30fps
ビデオフォーマットAVI
カメラ仕様カメラ種別:その他
最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
脚部が8段伸長します。
記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。
縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。
パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。
・脚のロック方法
脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう
質量(g)394
段数伸縮:8段
取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ
縮長(mm)収納時:285
耐荷重(g)800以下
地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状BOX型
形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズf=3.09mm、F=2.0mm
センサーCMOSセンサー
周波数940
外部出力コンポジット出力
速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル(撮影)5秒~10分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数1300万画素
連続撮影可能枚数10枚
使用場所屋外
灯数赤外線LED:40灯
画角110度
撮影時間(秒)5~10分
人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m
レンズf=3.18、F=1.6
センサーCMOS
マイクロホンモノラル
波長(nm)(赤外線)940
インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ
解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
スピーカーあり
LED(赤外線LED)42灯
トリガー(速度)0.2秒
撮影枚数連続10枚
フォーカス固定
画素数400万画素
画角(対角)130度、(水平)120度
動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります
カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ
最低照度(Lux)0
人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395
寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)
本体質量(kg)約1(マット除く)
センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)
フォーカス固定
最低被写体照度(Lux)150以上
対応フォーマットビデオ:MJPG
解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
最短視準距離(cm)50
消費電流(mA)最大720
付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12m
レンズf=3.18、F=1.6
センサーCMOS
マイクロホンモノラル
波長(nm)(赤外線)940
インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ
解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720P
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
スピーカーあり
LED(赤外線LED)4灯
トリガー(速度)0.2秒
撮影枚数連続10枚
フォーカス固定
画素数200万画素
画角(対角)130度、(水平)120度
動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります
カメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ
最低照度(Lux)0
人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。
裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。
光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。
オートフォーカスの機能もついています。
スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。
8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降
8GB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。
裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。
また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。
レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。
USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。
7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。
強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。
独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。
また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。
このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書
セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド
倍率最大390倍(32インチモニター使用時)
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
センサーCMOS、1/2.8インチ
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160
LED8灯(白色)
フォーカス手動、 オートフォーカス
対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP
画素数840万画素
カメラ仕様デジタル顕微鏡
ビデオ仕様AVI
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状BOX型
形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズf=3.3mm、F=2.0mm
センサーCMOSセンサー
周波数850
外部出力コンポジット出力
速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル(撮影)5秒~10分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数1300万画素
連続撮影可能枚数10枚
使用場所屋外
灯数赤外線LED:40灯
画角110度
撮影時間(秒)5~10分
人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。
従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。
高解像度4K撮影が可能。
高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP66防水設計。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状BOX型
保護等級IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104
質量(g)約142(電池含まず)
センサーCMOS
画素数800万画素
フォーカス固定
レンズF=1.6
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
画角70度
LED使用数(個)2(赤外線)
センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
インターバル5秒~59秒、1~60分(撮影)
撮影枚数連続10枚
撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本
付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272
セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROM
ケーブル長(m)2
センサーCMOS
インターフェースUSB
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数2400万画素
フレームレート30fps
ビデオフォーマットMJPG, YUY2
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間3時間
ディスプレイ3.5インチ
画素数350万画素
取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサーCMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェースUSB
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディアmicroSDHCカード
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間最長3時間(LED消灯時)
画素数500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)314(台座含む)
ケーブル長(m)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズF2.1 f=1.1
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクあり
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書
質量(kg)約10.0
サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95
電源AC100V 12V 5A
ケーブル長(m)約1.5
寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0
色温度8900K
明るさ(Lx)中央部:1200
保証期間購入日より6ヶ月
耐用時間(時間)LED照明:約30000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。
フレキシブルなアームタイプで高さ、奥行き、左右の位置を自由に調整できます。
10段階の調節で使用シーンに合わせてお選びいただけます。
LED使用数(個)80
ライト寸法(mm)(外形)160×160、(内径)130×130
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
撮影台を兼ねた専用台座を付属。
スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付。
手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書
対応OSWindows10,8.1,8,7
倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え)
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0
解像度【静止画】最大1600×1200
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI
画素数200万画素
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。
厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。
白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。
電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。
小型・軽量なので持ち運びに便利です。
材質ABS
電源5V 1A Micro USB
色温度3500~6500K
保証期間購入日より6ヶ月
調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
取扱説明書日本語取扱説明書有
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)120
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50
レンズF2.1 f=8mm
センサーCMOS、1/2.7インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大250
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)35度、(対角)44度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最短撮像距離3cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ