「支柱 黒」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂
色ブラック
質量(g)870
使用工具手袋
アーム長さ(mm)328
組立時間20分
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.25
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105
質量(kg)10.65
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)620
寸法(mm)【天板昇降】765~1105
色木目
高さ(mm)765~1105
奥行(mm)435
使用工具プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)約10
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
色(本体)木目
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・5
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.65
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
適合サイズ最大:11インチ
アーム長さ(mm)367
取付け方法クランプ, 支柱
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75
耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200
棚高さ(mm)約300~700
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間初期不良のみのみ
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)
材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)付属スペーサー20
耐荷重(kg)(ディスプレイ)120
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
対応インチサイズ(ディスプレイ)86
総耐荷重(kg)130
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
高さ(mm)92
奥行(mm)93
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様付属スペーサーサイズ:5mm×8個、15mm×8個、個口数:1個口
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
キャスターの有無なし
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやバッテリー、リモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)53
奥行(mm)127
間口(mm)283
使用工具プラスドライバー, 手袋
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)69
質量(kg)約13
高さ(mm)75.1~109.5
奥行(mm)49.7
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)50
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30
アジャスターあり
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1095、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):751
天板寸法・幅(mm)690
天板寸法・奥行(mm)480
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやリモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)123
奥行(mm)97
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターなし
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
大型サイズで多くの荷物を運搬することができる移動に便利なキャスター付きワゴン。樹脂製のワゴンなので、丈夫で軽量なタイプ。ワゴンには引っ掛け式の収納袋が取付けできるようになっており、リネンや緩衝材などを整理したり回収するにも便利。滑らかでスムーズに移動可能な大型キャスター付きで、2本にストッパーが付いている為、安全に固定可能です。組み立て式ですが、支柱を差込んでいく構造なので、簡単に組み立てできます。
仕様収納袋のみの中心荷重は、約30KG・キャスター4本のうち、ストッパー付きが2本、全てフリータイプ
材質支柱はアルミ素材、トレーはPP素材、キャスターはTPR素材、収納袋はターポリン素材
質量(kg)0.52
容量収納袋の収納:W400xD310xH780mm 約90リットル
備考出荷形態:支柱とトレーとキャスターがそれぞれの袋に入っている状態
使用工具手袋ゴムハンマー
口数1個口
フレーム色シルバー
形態出荷:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
総耐荷重(kg)約180kgトレー1枚あたり約60kgの対荷重になります。
組立人数2
有効内寸法・奥行(mm)収納部:435
有効内寸法・幅(mm)収納部:670
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。
落ち着いた木目柄です。
ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。
天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。
H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。
2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます
仕様天板サイズ_D:350mm 天板サイズ_t:15mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:800mm
材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
間口(mm)800
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)20
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターあり
組立人数1
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約9.2
使用工具手袋
幅(cm)62
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
高さ(cm)76.5~110.5
組立時間20分
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
奥行き(cm)43
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.85
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
セット内容本体×1、ワイヤー×1
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)595
ワイヤー径(Φmm)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)
ワイヤー長(mm)530
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30
パッケージ箱パッケージ
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂
質量(kg)0.9
色ブラック
使用工具手袋
アーム長さ(mm)328
組立時間20分
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
用途に合わせて高さ位置を任意の位置で変更できる昇降デスクです。ベッドサイド、ソファーサイドでの使用が最適なコの字型デスクです。天板サイズはW800×D400mmです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
適合マンセル値:該当なし
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
寸法t(mm)天板:15
範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
組立時間20分
サイズ(mm)六角レンチ:4
総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)400
キャスターの有無あり
フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー、手袋
フレーム色ブラック
回転方向360度
角度調整範囲前後それぞれ15度
形態出荷:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
支柱径(Φmm)3238
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3
組立人数1
キャスターの有無なし
折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためる2段カート。上の段の棚は、上に跳ね上げれば、専用折りたたみコンテナを3段まで積み上げて使うことができます。折りたたみは、キャスターが付いたままでも、取り外してもコンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、脚を出せば、自立してスタンドして保管することができます。キャスターは屋外仕様でも使える大型で、オフロードタイプ(TPR素材)を使用。アウトドアや球技場などのボール入れ、野菜や果物の収穫用、店舗の商品出し入れ用のピッキングカートとしても使用できます。付属品で、折りたたみコンテナが1台ついており、トレーにぴったりサイズで使用できます。
材質本体:PP/ポリアセタール/ポリアミド/ナイロンガラス繊維キャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、折りたたみコンテナ:PP樹脂
質量(kg)約2.65
色ブラック(ふちがブルー色)
色(天板)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約60.3×99×59.2(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約60.3×73.6×18、キャスター収納時:約60.3×73.6×10.6、ハンドル高さ:約108.8
総耐荷重(kg)本体:約70上段30(支柱使用時)下段40付属品、折りたたみコンテナ:約25
スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)500
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。
座ったり、立っての使用に便利です。メイン天板は角度調整が可能です。
角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。
ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
幅(mm)約600
高さ(mm)約580~880
奥行(mm)約465
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×16
材質天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アルミ
六角レンチ(mm)5
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数1人
組立時間20分
仕様キャスターあり
昇降範囲(mm)天板部:(キャスター使用時/最低)580、(キャスター使用時/最高)880
総耐荷重(kg)5
均等耐荷重(kg)(天板)5
質量(kg)約7
キャスターあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約600×465×580~880
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個
材質スチール
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.1
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
クランプ範囲(mm)20~100
耐荷重(kg)最大:10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ3台
取付け方法クランプ
VESAマウント(mm)75×75,100×100
適合モニターサイズ[最大]27インチ
可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード