32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。 光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3インチ大型液晶モニタを内蔵 専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。 液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4 センサーCMOSセンサー(1/3インチ) インターフェースUSB ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA 対応メディアmicroSDHCカード フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI 動作時間最長3時間(LED消灯時) 画素数500万画素
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。 スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。 光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。 MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書 電源USB電源 倍率(倍)光学ズーム20~220 センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI 解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480) 対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで) フォーマット形式【静止画保存】JPEG 画素数350万画素
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサーCMOSセンサー 外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間3時間 ディスプレイ3.5インチ 画素数350万画素 取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書 セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 センサーCMOS、1/2.8インチ インターフェースUSB 解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED8灯(白色) フォーカス手動、 オートフォーカス 対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP 画素数840万画素 カメラ仕様デジタル顕微鏡 ビデオ仕様AVI
1個
91,980 税込101,178
4日以内出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz 型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク 質量(kg)【スピーカー部】約15 サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm) 質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず) 電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh) 適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0 最大出力(W)【スピーカー部】180 周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB 対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど 電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2) 連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時 周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω 充電時間【スピーカー部】約6時間 電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E 送信出力【Bluetooth部】Class 2 電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時) スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用) 充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V) アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下 通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。) 周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下 発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178 オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC 電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10 対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。 クリックボタンは静音仕様です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式 使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き 電池単3乾電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 連続待機時間約3400時間 連続動作時間約113時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質アルミ ブラック 質量(g)本体:約45、レシーバー:約2 電源リチウムイオン電池 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能ジャイロセンサー機能:あり インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃)0~40 レーザー出力最大:1mW未満 ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラスJIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm)緑色/515 使用場所屋内 各種認証PSCマーク認証 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書日本語取扱説明書 通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色エメラルドグリーン レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDトラックボール
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約166時間 連続待機時間約5000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
仕様レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なし セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。 対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 電池単3乾電池 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 使用可能日数約200日 対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 電源電池式 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり ブルー
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ中型 電源電池タイプ:単3乾電池 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナブースター
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5m。USB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB 付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル 材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック 質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC5V 0.3A 周波数帯域(MHz)470~710 保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3 コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ ケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間) インピーダンス(Ω)入出力:75 取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり VSWR3以下 本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3 外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35 USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様レシーバー収納:あり ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:中型 セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約130時間 連続待機時間約5416時間 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え 連続動作時間約200時間 連続待機時間約26000時間 使用可能日数約170日 付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書 接続方式無線 電源電池式
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 電源電池タイプ:単4乾電池 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数5ボタン 連続動作時間約72時間 連続待機時間約16000時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 マルチペアリングなし 連続待機時間約15840時間 対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 電源充電式 連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間 使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile) セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 無線通信方式2.4GHz
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

サンワダイレクト光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボール径(Φmm)約34 ボタン数5 連続動作時間約30時間 連続待機時間約2180時間 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式 使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。 自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。 ※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型 セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2 対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません 分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替 連続使用時間(時間)約536 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続待機時間約22000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 分解能800・1200・1600カウント/インチ 動作力60±15g インターフェースUSB HID1.1準拠 角度調整範囲なし キー数83キー※日本語109A配列準拠 ボタン数5ボタン 連続待機時間28000時間 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
USB A、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 連続動作時間約53時間 連続待機時間約15984時間 使用可能日数約47日 対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電源充電式 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth 5.0、Bluetooth 3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。※Bluetooth5.0モードはWindows 7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2000・2400カウントの5段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 横スクロール機能:なし 静音:左右ボタン, サイドボタン 付属ケーブル長:約0.8m サイズ区分:中型 セット内容本体、充電用ケーブル×1、取扱説明書・保証書 ブルー 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0/3.0 Class2 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP、またはBluetooth HIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約97時間 連続待機時間約30000時間 プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)Bluetooth3.0:HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402~2.480Ghz 使用可能日数約119日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。 マルチペアリングあり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、ワイヤレス接続です。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本、取扱説明書・保証書 使用可能日数約114日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池充電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 連続待機時間約5000時間 連続動作時間約100時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電源充電式
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 レシーバーはマウス本体に収納できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容マウス、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~14/ChromeOS/Android 12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約166時間 連続待機時間約5000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本、取扱説明書・保証書 ブルー 電源充電式 ケーブル長(m)80充電用ケーブル コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch(カウント切替えボタン付き) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約100時間 連続待機時間約5000時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約114日
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)530 出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

レシーバーに変換アダプタの機能が付いたワイヤレスコンボマウスです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーにHDMIポートPD充電ポートがついていて使用用途が広がります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
セット内容本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約60 適合規格Bluetooth 5.2 Class2 対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 分解能(dpi)1000、1600、2400カウント 対応機種Bluetooth HOGPプロファイル対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンなど インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×12.0×7.2 ボタン数5ボタン 連続動作時間約120時間 連続待機時間約9984時間 ポートUSB Type-C プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 レッド 規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g)約106.5 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日、※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数【Bluetooth仕様】2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング【Bluetooth仕様】2台可能 ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 ブラック 規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g)約106.5 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ファンクションボタン搭載で設定なしでいろいろな機能が使えるマルチファンクションマウスです。2.4GワイヤレスとBluetoothのコンボタイプです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり ブラック 質量(g)約67.9 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 番号技適:204-B01021 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 分解能(dpi)800・1200・1600・2400カウント 対応機種Bluetooth HIDに対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ など インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.1×11.5×6.6 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間約84時間 連続待機時間約26000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)