高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)80
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3,4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができるロータイプのパソコンデスクです。
省スペースデザインなのでお部屋に圧迫感を与えません。
デスクの天板耐荷重は30kg、キャビネットと合わせた総耐荷重は60kgで、モニターや周辺機器を置いても安心して使える頑丈設計です。
天板にケーブルスリット、天板下には左右に走るケーブル受けを搭載し、天板や脚元にケーブルが散乱することなく、スッキリ配線できます。
キーボードスライダーを搭載しており、キーボードを置くだけではなく、よく使う小物や文具の収納にも使えます。
収納キャビネット付きで、書籍やCD・DVD、小物類などがたっぷり収納できるので、デスクの上にモノがあふれることがありません。
キャビネットは固定棚が2枚、3箇所で付け替えできる棚が1枚、引き出しが1個付きで、自由に配置を組み合わせできます。
引き出しは深めで、書籍やDVD・CDなどが収納できます。
引き出しはレール等が付いていないので、取り出し、設置が容易にできます。
キャビネットはキャスター付きで、自分側に近づけたり、他の場所へ移動させるのに便利です。
前側キャスターはストッパー付きで、ピタッと位置固定できます。
木製&ダークブラウンのシンプルなデザインは、単体でもインテリアに馴染みます。
キャビネットはベッドサイドなど、様々な場所で使用できます。
通常のローデスクよりも高めに設計してあるため、座椅子と組み合わせての使用に最適です。
表面全面に高級感があるメラミン化粧板を使用しています。
耐水性に優れ、傷付きにくいので、長期間にわたってご利用いただけます。
水をはじく素材なので、濡れてもサッとタオルで拭くだけで簡単にお手入れができます。
脚元には、床へのキズ軽減のため、PP(ポリプロピレン)の足がついています。
高さ(mm)460
間口(mm)850
奥行(mm)450
材質木(メラミン化粧板)
質量(kg)(デスク)15、(キャビネット)18
色ダークブラウン
天板耐荷重(kg)(デスク)30、(キャビネット)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク)850×450×460、(キャビネット)350×450×670
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×460
総耐荷重(kg)(キャビネット)30
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード