デスク ガス昇降 児童向けサンワダイレクト翌々日出荷
高さ調節ができる子供用デスクです<br />高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)<br />子供の成長に合わせて高さを変えることができます。<br />いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。<br />天板下には小物が収納できる引き出し付きです。<br />天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。<br />チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。<br />本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。<br />タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。<br />デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。<br />木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。<br /><br /><br /><br /><br />
仕様個口数:2個口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)20組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)80アジャスターあり六角レンチ(mm)3,4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600