3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)690 高さ(mm)751~1095 奥行(mm)497 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30 アジャスターあり 組立人数1 昇降範囲(mm)751~1095(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)690 天板寸法・奥行(mm)480
1台
25,980 税込28,578
欠品中

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)69 質量(kg)約13 高さ(mm)75.1~109.5 奥行(mm)49.7 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30 アジャスターあり 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1095、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):751 天板寸法・幅(mm)690 天板寸法・奥行(mm)480
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)