10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトラック
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。 W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。 書類や小物の収納に便利な引出付です。 5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。 ちょっとした移動に最適なキャスター付です。 キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様キャスターあり 材質天板/棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)550 高さ(mm)720 奥行(mm)515 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)天板10/引出3/中棚5/底板5 キャスターあり 引出し数1 色(天板)ホワイト 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×275×45 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×480×15 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。 ※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。 棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。 背部には落下防止のガードバーが付いています。 ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 質量(kg)約4.2 ブラック 奥行(mm)天板:450 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125 天板厚さ(mm)15 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)550 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB) 総耐荷重(kg)10 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300 組立人数1
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)12 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)602 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1202 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)45 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。 オフィスにも暖かみをプラスすることができます。 表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。 パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。 天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。 側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。 天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。 天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。 床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。 ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720 奥行(mm)600 材質木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

サンワダイレクトラック コンパクト
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。書類や小物の収納に便利な引出付です。5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。ちょっとした移動に最適なキャスター付です。キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様天板、棚板 材質木製(MDF)+PVC貼りフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:15 引出し数1 口数1個口 フレーム色ブラック 引出し内寸法(mm)W440×D275×H45 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 サイズ(mm)六角レンチ:4 総耐荷重(kg)20 アジャスターなし 天板部均等耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)480 キャスターの有無あり
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

サンワダイレクトラック
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。 W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。 書類や小物の収納に便利な引出付です。 5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。 ちょっとした移動に最適なキャスター付です。 キャスターはゴム質で床を傷つけません。
材質天板・棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)550 高さ(mm)720 奥行(mm)515 キャスターあり 保証期間初期不良のみ
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5 幅(mm)817 奥行(mm)310 ブラック 質量(kg)約3.9 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100 総耐荷重(kg)10
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA 高さ(mm)後部ストッパー:11 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷