「書類トレー 引き出し」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。
シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品取付け用木ねじ
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。
机の下に収まるコンパクトサイズです。
書類や小物を細かく整理しやすい6段式です。
引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。
キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
引き出しの位置を簡単に入れ替えることができます。
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)トレイ/PP
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
引出し数6
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
施錠なし
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5
幅(mm)817
奥行(mm)310
色ブラック
質量(kg)約3.9
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード