「木板 25mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
高さ(mm)25
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
幅(mm)1200
質量(kg)12.4
高さ(mm)25
奥行(mm)600
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
優しい雰囲気の天然木パイン材のパソコンラックです。
キーボードスライダーが付属し、使用しないときは収納することができます。
キーボードスライダーや棚板の高さは64mmピッチで設定が可能です。
イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。
奥行きが360mmの棚板が4枚付属し、インクジェットプリンタの設置が可能です。また、A4ファイルや雑誌、身の回りの小物なども余裕をもって並べることができます。
ケーブルトレイが付属し、電源タップやACアダプタを収納できます。
天板にはケーブル配線用の切り欠きを設けました。
仕様●六角レンチのサイズ:4mm
材質木製(パイン材)
使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋
キャスターなし
フレーム色木目
色(天板)木目
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×25
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード