メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
落ち着いた木目調で部屋に馴染むシェルフです。穴にワイヤーフレームを差込むだけの組立簡単設計です。背板・側板がないのでお部屋に圧迫感をあたえません。Aサイズファイルが収納できる収納スペースです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+強化プリント紙、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色木目
使用工具手袋
キャスターなし
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
棚段数(段)2
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)300
落ち着いた木目調で部屋に馴染むシェルフです。穴にワイヤーフレームを差込むだけの組立簡単設計です。背板・側板がないのでお部屋に圧迫感をあたえません。Aサイズファイルが収納できる収納スペースです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+強化プリント紙、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色木目
使用工具手袋
キャスターなし
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
棚段数(段)3
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)300
落ち着いた木目調で部屋に馴染むシェルフです。穴にワイヤーフレームを差込むだけの組立簡単設計です。背板・側板がないのでお部屋に圧迫感をあたえません。Aサイズファイルが収納できる収納スペースです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+強化プリント紙、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色木目
使用工具手袋
キャスターなし
棚板数(枚)4段
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
棚段数(段)4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)300
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれは風合いのよい生地張り。
足の疲れを低減する足置き付き。
仕様ガス圧リフト、足場置き
質量(kg)約8
色背もたれ/ダークブラウン(木目調)、フレーム/ブラック
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×485×950~1150
保証期間ご購入日から6ヵ月
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。
どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目
色木目
フレーム色ブラック
総耐荷重(kg)40
天板部均等耐荷重(kg)40
使用工具プラスドライバー、 手袋
組立人数1
組立時間20分
間口(mm)1200
材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
奥行(mm)450
厚さ(mm)15
アジャスターあり
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード