7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト机上ラック
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。 ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。 天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。 H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。 2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます。
仕様【アジャスターの有無】あり 材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 質量(kg)5 間口(mm)800 使用工具プラスドライバー,手袋 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×350
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。脚部も折りたためるため、狭い場所への収納ができます。天板はチルト機能付き。落下防止ガード付き(取り外し可能)。高さはH751~1095mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。折りたたんだままでもキャスターを使って移動させることができます。。※天板をフォールディングさせるレバーと昇降させるレバーがそれぞれあります。操作時に間違えないよう注意をしてください。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)69 質量(kg)約13 高さ(mm)75.1~109.5 奥行(mm)49.7 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)昇降時:6、静止時:30 アジャスターあり 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1095、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):751 天板寸法・幅(mm)690 天板寸法・奥行(mm)480
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

サンワダイレクト机上ラック
モニタ上のスペースを収納にお使いいただけます。 落ち着いた木目柄です。 ガタつきを調整出来るアジャスター付きです。 天板前面は緩やかな湾曲になっており圧迫感が軽減できます。 H600でデスクサイドのサブテーブルとしてもお使いいただけます。 2本支柱タイプなのでデスクを広くお使いいただけます
仕様天板サイズ_D:350mm 天板サイズ_t:15mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:800mm 材質天板:木製/パーティクルボード+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装 間口(mm)800 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)20 フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターあり 組立人数1
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク ガス昇降
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約9.2 使用工具手袋 幅(cm)62 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 高さ(cm)76.5~110.5 組立時間20分 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 奥行き(cm)43 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ 組立時間40分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

用途に合わせて高さ位置を任意の位置で変更できる昇降デスクです。ベッドサイド、ソファーサイドでの使用が最適なコの字型デスクです。天板サイズはW800×D400mmです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
適合マンセル値:該当なし 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 寸法t(mm)天板:15 範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 組立時間20分 サイズ(mm)六角レンチ:4 総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)400 キャスターの有無あり
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ガス昇降
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)