木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。
ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。
それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。
棚の背面側には落下防止機能付きです。
ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400
幅(mm)1150
奥行(mm)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)1077
高さ(mm)1135
奥行(mm)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135
天板高さH(mm)715
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
W1000×D600mmの作業スペースとして充分なサイズの天板に、4段の棚が付属したシェルフデスクです。
(天板は奥行き400mmの天板と奥行き200mmの天板の分割仕様です)
デスクで作業をしながら、手前の棚に手を伸ばせるので効率よく仕事ができます。
省スペースでありながら、数多くの本や雑誌、小物などを収納することができます。
一般的な本棚は奥行きが狭く転倒の心配がありますが、デスク一体型のため安定感があります。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)約1000
高さ(mm)約1295
奥行(mm)約600
使用工具手袋
色(天板)木目
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×16
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)505
寸法W(mm)(天板)1015
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。モニターアーム等のクランプ固定が可能です。天板の下にはケーブルトレイが付属します。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。サイズ:W1113×D500×H820~890mm*天板高さ:380/415/450mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)1113
色木目
高さ(mm)890
奥行(mm)500
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1113×500×890
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード