クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。
台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。
ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。
本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能
普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。
スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム
5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。
明るさ調整は5段階調整が可能です。
光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
色ホワイト
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。
オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。
キャスター付でちょっとした移動にも便利です。
天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。
鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。
使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口
付属品鍵×2本
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15
キャスターあり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれはプレザー張りなので、汚れや濡れに強い。
足の疲れを低減する足置き付き。
仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】なし
付属品六角レンチ
材質スチール、木、ウレタンフォーム、PUレザー
色ブラック
使用工具手袋
張地PUレザー張り(ブラック)
背もたれあり
機能足置き、上下昇降機能
最大寸法(mm)500
組立時間20分
素材合成皮革(PU)
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面と背もたれは風合いのよい生地張り。
足の疲れを低減する足置き付き。
仕様ガス圧リフト、足場置き
質量(kg)約8
色背もたれ/ダークブラウン(木目調)、フレーム/ブラック
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×485×950~1150
保証期間ご購入日から6ヵ月
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。
仕様ガス圧リフト装置付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質スチール、ウレタンフォーム、木材、PP、ナイロン
使用工具手袋
張地PUレザー(ブラック)
組立時間30分
素材レザー
総耐荷重(kg)100
六角レンチ(mm)5
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
クッション性の高いファブリックを使用し、部屋の雰囲気にマッチ!
仕様個口数:1個口 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、木材 ガス圧リフト装置付き
付属品六角レンチ
材質布張り
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターなし
肘掛あり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
素材ファブリック
入数1
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 。布の素材があらゆるシーンにマッチする。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質布張り
色グレー
使用工具手袋
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)
背もたれなし
肘掛なし
機能なし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約480、最大:約560
組立時間20分
材質(座面)ウレタン
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×500
生地布
総耐荷重(kg)約80
材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、木材、PP、ナイロン
六角レンチ(mm)5
カテゴリーオットマン
組立人数1
色(座面)グレー
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。
ストッパーキャスター装備で転がるのを防ぐことが可能。
仕様ガス圧リフト装置付き、ストッパー付きキャスター、肘掛:あり
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー
質量(kg)約8.4
使用工具手袋
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×475~565
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
梱包内容1個口
素材レザー
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.22MB)
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
脚を楽に出来る足置き。
ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
あぐらもかける大型タイプ座面の角度は脚の楽な角度に調整可能。
任意の位置で固定可能。
PUレザーなので、濡れても染み込むことなく拭き取り可能。
ストッパーキャスター・アジャスターを用途に応じて選択。
仕様キャスターあり、ガス圧リフト装置付き、ストッパーキャスター・アジャスター選択、座面任意角度調整機能
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/木材
奥行(mm)(最大)730
使用工具手袋
肘掛あり
座面高さ(mm)430~550
組立時間20分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)720×470
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード