「棚上 落下防止」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
引出し数1
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
木製ブックシェルフ付きパソコンデスクです。
ブックシェルフはデスクの両側に付属し、さらに天板の上にも設置できます。
それぞれの棚は収納するものに合わせて棚の位置を変更できます。
棚の背面側には落下防止機能付きです。
ケーブルトレイが付属します。
高さ(mm)1400
幅(mm)1150
奥行(mm)500
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×500×1400
質量(kg)約36
耐荷重(kg)天板30、シェルフ部各棚5
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×500×1400
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880
奥行(mm)600
間口(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
関連キーワード