VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。
モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)(付属スペーサー)約10
質量(kg)(対応モニタ)最大30
梱包数1
アーム長さ(mm)64~554
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法壁面
組立時間30分
色(フレーム)シルバー
適合モニターサイズ43インチ
VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75
耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200
棚高さ(mm)約300~700
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間初期不良のみのみ
37~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA規格200×200から600×400まで対応し、幅広い機種に対応します。最大40kgの耐荷重で、大型ディスプレイもしっかりと固定します。左右に35度ずつ首振りができ、視聴環境に合わせて角度調整が可能です。3段階の高さ調整ができ、用途や視線の高さに応じて柔軟に設定可能です。支柱に配線処理機能を備え、ケーブルをすっきりと収納できる設計です。省スペースな壁寄せタイプで、シンプルなデザインがインテリアにも馴染みます。
仕様付属スペーサーサイズ:5mm×8個、15mm×8個、個口数:1個口
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:37インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
キャスターの有無なし
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
幅(cm)75
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)12.5
規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606
適合モニターサイズ32~65型
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
総耐荷重(kg)60
付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.5
規格VESA(200×200、300×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430
設置方法専門業者(お客様にて依頼)
適合モニターサイズ32~70型
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
モニタ裏のVESAマウントに取付ける事でサウンドバーをスッキリ配置できます。
サウンドバーをモニタの上にも下にも設置できます。
アンカー付きなので直接壁にも取付可能です。
小型モニタの場合プレート1枚のみでもご使用いただけます。
サウンドバー受けは90~150mmまで調整でき幅広いサウンドバーを設置できます。※モニタの大きさ、VESA穴の位置によっては金具が飛び出る物があります。
仕様個口数:1個口 サウンドバー有効内寸:W28×D90~150
付属品モニター用ボルト(M6×16)×4、(M8×20)×4、(M6×25)×4、(M8×30)×4、スペーサー(M8×10)×4、(M8×2)×2 ワッシャー M6×4 壁掛用部品 タッピングネジ(M7×55)×2、アンカー×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)5
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数2
対応VESA規格100×100~800×400
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ディスプレイ上に収納スペースを確保できるシェルフです。
VESA穴を使って固定するのでしっかり固定できます。
1/4”ネジが付属しているのでカメラやマイクの固定が出来ます。
モニターアームとモニタの間に挟んで設置することができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品機器取り付け用:(1/4インチ×8)×3、イモネジ(1/4インチ×9.5)×1 モニタ取付用(M4×16)×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)1.2
寸法D(mm)(天板)86
寸法W(mm)(天板)690
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード