「水平器 電気」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1.5
センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯
連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16
色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)
連続使用可能時間25000時間(寿命時間)
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
光束(Lm)【フロントライト】20・10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:12
アーム長さ(mm)約88
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)12
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:15
アーム長さ(mm)約30
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:12
アーム長さ(mm)約129
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)12
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル
耐荷重(kg)モニタ:35
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)35
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
サウンドバーを壁に取り付けることによって省スペースに設置できます。挟込みサイズの調整ができ、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。ラバーマット付でスピーカーの振動や擦傷をおさえることができます。
仕様個口数:1個口
付属品取付用ボルト,木ネジ(5×35)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,電動ドリル,手袋,鉛筆水平器
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)15
組立人数1
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード