4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個、棚板3枚 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。 タップ、ACアダプタが収納できるBOX付き 6個の付属ツールを棚板に収納可能です。
総耐荷重(kg)5 付属品フック1個、棚板3枚 適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品 材質MDF、パーティクルボード ブラウン 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 六角レンチ(mm)2.5
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー Bluetooth 3WAY
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】 出力(W)実用最大:10(5+5) 使用温度範囲(℃)-5~50 電源USB電源 適合規格Bluetooth 5.3 対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131 周波数特性35-20,000Hz インピーダンスロード:4Ω 送信出力class2【共通仕様】 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲-5℃~50℃ 適合規格Bluetooth Ver.4.2 外形寸法W90×D100×H168mm 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷