カテゴリ

  • カー用品(7)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(5)
  • グリーンクロス(361)
  • アルファ[販促](38)
  • エレコム(25)
  • エスコ(22)
  • 日本緑十字社(14)
  • 太陽技研(12)
  • TRUSCO(11)
  • ユニット(11)
  • サンワサプライ(10)
  • iFace(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アルファ(7)
  • エンペックス気象計(6)
  • つくし工房(5)
  • アラオ(5)
  • ベロス(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ファースト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注意 マグネット」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付けサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付き。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外して ください。
セット内容ホルダー、アタッチメント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書直径(Φmm)吸盤:約70耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ゲル吸盤取付適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き サンワダイレクト車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付きサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)約1耐荷重(kg)0.7定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン機能ワイヤレス充電あり設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100定格入力5V/2A、DC9V/2A入力コネクタUSB Type-C(メス)
車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き サンワダイレクト車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付きサンワダイレクト
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書直径(Φmm)吸盤:65ケーブル長(m)約1耐荷重(kg)0.7定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン機能ワイヤレス充電あり設置方法ゲル吸盤取付適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム定格入力5V/2A、DC9V/2A入力コネクタUSB Type-C(メス)
車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付き サンワダイレクト車載ホルダー_ワイヤレス充電_冷却機能付きサンワダイレクト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォンセット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書ケーブル長(m)約1耐荷重(kg)0.7定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン機能ワイヤレス充電あり設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整定格入力5V/2A、DC9V/2A入力コネクタUSB Type-C(メス)
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマルアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
デジタル温湿度計 サンワダイレクトデジタル温湿度計サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)電源単4形乾電池×2本精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)分解能温度0.1℃、湿度1%rh温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)0~100表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)サンプリング周期20秒間ごと設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
スマートトラッカー MagSafe対応 サンワダイレクトスマートトラッカー MagSafe対応サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
Magsafe対応でiPhoneにマグネットで簡単に装着し、しっかり固定できるカードケースです。Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止トラッカー機能付きです。置き忘れや紛失時も「探す」アプリで探すことができます。アプリから音を鳴らしてある場所を特定したり、手元から離れたときにiPhoneやiPadに通知することができます。ワイヤレス充電器での充電に対応します。スマートフォン用のワイヤレス充電器に置くだけで充電できます。 ※1回の充電で約4か月使用できます。カード入れは3ポケット付きで、クレジットカードやICカードをスリムに収納できます。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。【ご注意】※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています※本製品はUWBには対応しておりません。※本製品は航空会社によって使用できない可能性がありますので、事前に各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み規定を ご確認ください。※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
セット内容スマートトラッカー、取扱説明書・保証書対応OSiOS 14.5~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11対応機種iOS14.5以降を搭載したiPhone連続使用時間約4ヶ月電池リチウムイオン電池防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)約1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら