17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。
5つのFANで強力にPCを冷却します。
風量を無段階で調節することができます。
仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m
材質Iron net +enviromental plastic
色black
サイズ400*320*25mm
適合サイズ17インチまでのノートPC
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×1本
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)緑色
使用環境温度(℃)約0~40
レーザー出力最大1mW
ボタン数1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合
照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2
質量(g)約741(スタンドのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
足を快適にサポートするフットレストです。
2パターンの脚の休息が可能。
フットレスト部は無段階で角度調整が可能。
フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。
脚に適度な刺激を与える溝が付いています。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質PP、スチール
色ブラック
使用工具手袋
組立時間20分
組立人数1人
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
足を快適にサポートするフットレストです。
角度を無段階に可変でき、固定も可能です。
脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。
スイング範囲も大きく、脚の運動になります。
頑丈なスチールフレームを使用。
取り外し可能なクッション付き。
材質スチール
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)25
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)
電圧25.8V
タイプ電動式
電源リチウムポリマー電池(18000mAh)
消費電力48~400W
充電時間約5.5時間
保証期間ご購入日より6ヶ月
入力電流(A)0.6
使用可能時間(分間)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W670xD492xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。
デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。
デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。
高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。
暖かい雰囲気の木目調です。
アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。
仕様アジャスターあり
材質天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×445~720
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック/シルバー
高さ調整範囲(mm)445~720(無段階)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×18
六角レンチ(mm)4
組立人数2人
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72
光源LED 96個
色温度3000-6500K
点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
オットマンとしても使用することが出来る2WAYフットレストです。フットレストの足置き台部分は3段階で高さ調節可能です。無段階で角度調節することが出来ます。角度調節はネジを締めることで固さの調節が可能です。足裏に快適な刺激を与える凹凸、ローラーが付いています。オットマン部分にはクッションが施されています。位置がずれにくい滑り止め付きです。
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
総耐荷重(kg)約40
組立人数1
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。
トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。
LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W932xD677xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
自撮り棒とスタンドが一緒になった、2in1のスタンドです。スマホホルダーが一体化しており、面倒なホルダーの着脱の必要がありません。耐荷重1Kgの頑丈な作りで、屋外作業などのビジネス用途にも最適です。1/4インチネジも装備しており、デジカメ、WEBカメラも取り付け可能です。機器の角度調節はボール雲台で無段階に調整できます。
仕様スマホン対応サイズ:幅58~95mm
質量(g)258
耐荷重1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×D45×266
取付ねじカメラ:1/4インチネジ
地上高さ(mm)210~760(三脚), 810(自撮り棒)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A
質量(g)965
消費電力(W)12
電源AC電源
ケーブル長(m)1.8
アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410
光源昼白色・電球色・白色
色温度(K)2700~6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5
光束(Lm)900
調光方式無段階+4段階
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。
ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。
高さは125~505mmで無段階可変出来ます。
キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。
天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4
材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)3.7(三脚含む)
使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45
消費電力(W)ar.40(5+35
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/2A
連続使用時間(時間)2~9
色温度(K)6000~7000
保証期間購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41
充電時間(時間)6
コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)
バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V
光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500
LED寿命(時間)50000時間
LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)
防水性IP54
照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ノートPCを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。
場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
電源はUSB充電で、そのままノートPCに繋いで利用可能です。
調光が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
消費電力(W)約5
電源USB
ケーブル長(m)約1.8
光源昼白色、昼光色、白色、温白色、電球色
色温度3000~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×55×75※閉じた際
設置方式クリップ式
LED48粒SMD
コネクタUSB-Aコネクタ
光束(Lm)約60、昼白色6600K-56、昼光色5300K-57、白色 4500K-58、温白色3700K-60、電球色3000K-56
LED寿命(時間)20000
調光方式無段階
クリップ可能幅(cm)約0.5~1
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
iPhoneをMacのWEBカメラとして使用する、連携カメラ機能使用時に便利なiPhone用マグネットホルダーです。
無段階角度調整ができるので、カメラアングルを自由に調整することができます。
iPhoneを表裏リバーシブルで設置できるので背面のカメラ側を使った連携カメラでの使用に加えて、iPhoneの画面を見ながらSNSのチェックなど2通りの使い方ができます。
Magsafeに対応していないハードケースには付属の金属シールを貼り付けて使うことができます。
使用しない時はホルダーを折りたたんでモニター背面側に収納できるので、視界に残らずスッキリ使えます。
仕様フレキシブルアーム:非対応
セット内容マグネットホルダー、マウントベース、金属リングシール、両面テープ(予備)
材質アルミ製
適合機器(台数)1
マグネット対応
両面テープ対応
角度調節対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)8
電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53
製品質量(g)385
色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000
コネクタUSB Type-C
照度(Lux)500(※45cm直下最大時)
光束(Lm)【最大】190【最小】17
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)66粒(33個+33個)
調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
演色指数(Ra)Ra95
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)5
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/1A
連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15
光源SAMSUNG製LED
色温度(K)3000 / 4000 / 6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9
充電時間(時間)5
コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)
バッテリー容量(mAh)1800
照度(Lux)1000
光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180
LED寿命(時間)30000時間
LED使用数(個)30粒
調光方式無段階
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント
質量(g)約280
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6
風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数110000RPM(最大)
充電時間約3時間
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル
質量(g)約252
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2
回転数84000RPM(最大)
充電時間約2.5
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
ノイズレベル2種
使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。
座ったり、立っての使用に便利です。メイン天板は角度調整が可能です。
角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。
ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
幅(mm)約600
高さ(mm)約580~880
奥行(mm)約465
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×16
材質天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アルミ
六角レンチ(mm)5
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数1人
組立時間20分
仕様キャスターあり
昇降範囲(mm)天板部:(キャスター使用時/最低)580、(キャスター使用時/最高)880
総耐荷重(kg)5
均等耐荷重(kg)(天板)5
質量(kg)約7
キャスターあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約600×465×580~880
スマートキーを2個並べて収納できるキーケースルームのあるスマホポーチです。キーケース+財布+スマホポーチの機能をもたせることで、これ1つでおでかけが可能です。メインルームにはスマホの他、パスポートなども収納可能です。メインルームには深さの異なるポケットが2つあり、リップクリームや薬品などの小物、日焼け止めやペンなど長いものの収納を使い分け。 できます。スマートキーはキーリングとゴムバンドに通して収納できるので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。キーケースルームにも2つのポケット付きで、カードなどの収納が可能です。直径8mmのショルダーベルトは無段階で長さ調節可能です。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを。 採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。外側にカラビナフック付きで、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
セット内容本体、ベルト、カラビナフック
材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地
色ブラック
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×4.5×18.5
内寸(cm)約W9.5×3×18/メインルーム
取扱説明書なし
気室数2気室
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345
天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245
角度調節対応※6段階
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
スマートキーを2個並べて収納できるキーケースルームのあるスマホポーチです。キーケース+財布+スマホポーチの機能をもたせることで、これ1つでおでかけが可能です。メインルームにはスマホの他、パスポートなども収納可能です。メインルームには深さの異なるポケットが2つあり、リップクリームや薬品などの小物、日焼け止めやペンなど長いものの収納を使い分け。 できます。スマートキーはキーリングとゴムバンドに通して収納できるので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。キーケースルームにも2つのポケット付きで、カードなどの収納が可能です。直径8mmのショルダーベルトは無段階で長さ調節可能です。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを。 採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。外側にカラビナフック付きで、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
セット内容本体、ベルト、カラビナフック
材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地
色ブラック
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×4.5×18.5
内寸(cm)約W9.5×3×18/メインルーム
取扱説明書なし
気室数2気室
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。
2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。
折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。
機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。
折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendo Switchなどの設置にも対応します。
設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。
タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。
仕様折りたたみ対応
材質アルミ製
適合機器(台数)1
高さ調節対応
角度調節対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED
セット内容USBケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.8
連続使用時間約5時間1.5~5時間
光源昼白色
充電時間約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135
クリップ幅(mm)約0~3.5
LED約1粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階
防水IP54
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムポリマー電池
センサー角度120°/距離約3~5m
光源昼白色、電球色、温白色
色温度約3000K-4000K-6000K
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×130
角度調整範囲0~20°(無段階)
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度約2700~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)
コネクタDC
光束(Lm)約900
調光方式無段階調光
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。
首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。
LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。
明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)
LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。
作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。
光源SMD2835
LED11粒
光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180
LED寿命(時間)約10000
調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック
使用工具プラスドライバー, 手袋
寸法(クランプ締付部)(mm)10~55
組立時間20分
支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)
傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180
高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)
総耐荷重(kg)5
収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)
収納寸法・奥行(mm)約140
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)
傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180
高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)
総耐荷重(kg)5
収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)
収納寸法・奥行(mm)140
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ