4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65 仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)620 寸法(mm)【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm)765~1105 奥行(mm)435 使用工具プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 色(本体)ホワイト 昇降方式ガス昇降式 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・5 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコンデスク
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250 奥行(mm)528 間口(mm)750 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)