収納棚 突っ張り式サンワダイレクト4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。<br />便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。<br />天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。<br />棚置き収納ができる棚板3枚付きです。<br />しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。<br />空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。<br /><br />仕様<br />サイズ<br />W450×D260×H1940~2580mm<br />材質<br />フレーム:25×25角スチールパイプ<br />パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm<br />ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)150