4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M)
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。 中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。 キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。 落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。 折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
付属品スパナ 材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約18.3 木目 奥行(mm)天板:550 使用工具プラスドライバー、 手袋 耐荷重(kg)40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時) フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)1170 取扱説明書日本語取扱説明書あり アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

折りたためば省スペース。しかもイスも折りたためて机にかけられるのでとても便利です。 女性の方でもできる簡単折りたたみ構造です。 引き出しが2つ付いていますので、パソコンのアクセサリ等の収納が可能です。 キッチンやリビングにも似合うメイプル木目柄です。
高さ(mm)700 幅(mm)900 奥行(mm)580 質量(kg)16.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(デスク900×580×700、(チェア)365×D373×H664 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×580×700 総耐荷重(kg)(デスク)50、(チェア)80
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル 三脚用
三脚や筒状のバーに取り付けできる簡易テーブルです。クランプ式で簡単に取り付け出来ます。耐荷重は250gでスマホやモバイルバッテリーなどの置き場に最適です。直径1.5cm~2.2cmのバーに対応します。テーブルのサイズは20×26cmです。。
仕様天板サイズ:約W20×D14×H0.9cm 付属品付け替えパッド 質量(g)約170 保証期間初期不良のみ 耐荷重(g)250 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)